Especificaciones
Dimensiones
- TamañoPaquete de 4
Detalles
- Descripción6355 4-pack 32oz - Loción de protección solar SPF 50
- Grupo y claseProtección de la piel
- Incluye4-Pack lociones de 32oz
- Línea de productosCerveza
- Tipo de productoProtector solar y protector solar
- SerieProtector solar
- UPC_NO720476166436
Descripción general
- La loción de protección solar KREW'd 6355 SPF 50 (botella de 32oz ) proporciona protección UVA/UVB de amplio espectro segura y eficaz contra las quemaduras solares. Es un protector solar resistente al agua y al sudor durante 80 minutos. Este protector solar aprobado por la FDA viene en un recipiente con bomba 32oz para una aplicación rápida y sencilla de la protección SPF 50 contra los rayos UVA y UVB, que puede causar cáncer de piel. El KREW'd de tamaño redondo 32oz es una opción económica para las personas que utilizan más protector solar. KREW'd es una fórmula deportiva resistente al agua que proporciona una cobertura uniforme para una mejor protección. Es ligero, no graso, se absorbe rápidamente y no contiene parabenos/ftalatos ni octinoxato/oxibenzona. Enjabonado. Trabajo. Repita. El daño en la piel puede ocurrir durante todo el año debido a la exposición al sol. El protector solar debe aplicarse de manera uniforme y a conciencia sobre la piel expuesta. Recomendamos aplicar generosamente 15 minutos antes de tomar el sol para permitir que el protector solar se adhiera completamente a la piel. Vuelva a aplicar cada 2 horas o según sea necesario.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Soluciones ErgodyneCrear el equipo de trabajo más tenaz es una batalla constante contra la complacencia y las tendencias fugaces. En el momento en que crees que has tenido éxito, ya te has quedado atrás.
Ver la documentación
Soluciones de estrés térmico ErgodyneCuando el calor llega a las calles y la sangre comienza a hervir. Considérenos su oasis en la carretera.
Ver la documentación
Gestión de dispositivos ErgodyneArneses, eslingas, correas, fundas y cinturones del escáner Ergodyne Device Management.
Ver la documentación
MotionFolleto de productos de suministros de hidratación deMantente fresco e hidratado con nuestros suministros esenciales.
Ver la documentación