Motion
16822
Mascarilla facial de pasamontañas negro con top de Spandex 6822
Artículo MI #11665250
No. Fabricante 16822
Price$12.08/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Mascarilla facial de pasamontañas negro con top de Spandex 6822
Artículo MI #11665250
No. Fabricante 16822
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
Su precio$12.08/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Longitud
    10.25 pulg.
  • Peso
    0.14 lb
  • Ancho
    0.5 pulg.

Details

  • Color
    Negro
  • País de origen
    IDN
  • Descripción
    Mascarilla facial de pasamontañas negro con top de Spandex 6822
  • Grupo y clase
    Calentamiento
  • Incluye
    1 Pasamontañas
  • Línea de productos
    N-Ferno
  • Serie
    Pasamontañas térmicos
  • UPC_NO
    720476168225

Descripción general

Descripción del fabricante
16822 MASCARILLA FACIAL DE PASAMONTAÑAS CON CAMISETA DE SPANDEX
  • La mascarilla facial para pasamontañas N-Ferno® 6822 está diseñada con una ligera parte superior de spandex y un cuerpo de forro polar elástico para caber cómodamente bajo cascos y cascos con menos volumen. El suave forro polar retiene el calor corporal para abrigarte cuando trabajas con frío. El top de spandex es ultraelástico y transpirable. El largo más largo añade cobertura adicional y se puede llevar dentro de una chaqueta para mantener la cabeza y el cuello abrigados. Los detalles reflectantes ofrecen visibilidad por la noche o en condiciones de poca luz. La talla única se ajusta a la mayoría y se puede llevar sola o debajo de cascos, cascos de esquí u otra protección para la cabeza. Esta mascarilla de invierno es perfecta para aquellos que trabajan en construcción, carga/equipaje, perforación/minería, refinería de petróleo/gas, hierro/acero, entrega/servicio, paisajismo/terrenos, almacenamiento y trabajo en áreas refrigeradas. También se puede usar como máscara facial de esquí o como caza, escalada, carrera, ciclismo, navegación, patinaje u otros deportes al aire libre.