Motion
16851
Mascarilla facial azul marino 6823 para pasamontañas con bisagra resistente al viento
Artículo MI #11665252
No. Fabricante 16851
Precio21.64 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Mascarilla facial azul marino 6823 para pasamontañas con bisagra resistente al viento
Artículo MI #11665252
No. Fabricante 16851
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
Su precio$21.64/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    10.25 pulg.
  • Peso
    0.14 lb
  • Ancho
    0.5 pulg.

Detalles

  • Color
    Azul marino
  • País de origen
    IDN
  • Descripción
    Mascarilla facial azul marino 6823 para pasamontañas con bisagra resistente al viento
  • Grupo y clase
    Calentamiento
  • Incluye
    1 Pasamontañas
  • Línea de productos
    N-Ferno
  • Serie
    Pasamontañas térmicos
  • UPC_NO
    720476168515

Descripción general

Descripción del fabricante
16851 PASAMONTAÑAS CON BISAGRA A PRUEBA DE VIENTO, CARA M
  • La mascarilla facial de pasamontañas con bisagra N-Ferno® 6823 a prueba de viento ofrece la protección contra el frío de una mascarilla facial completa, pero también puede usarse como polaina para el cuello o protector facial. El diseño exclusivo con bisagras le permite ajustar la cantidad de cobertura que necesita según el clima. Confeccionado con forro polar elástico y transpirable para un ajuste cómodo que protege del frío. Tejido resistente al viento que cubre la nariz, la boca y el cuello para mayor calidez donde más lo necesitas. Los detalles reflectantes añaden visibilidad por la noche o en condiciones de poca luz. La talla única se ajusta a la mayoría y se puede llevar sola o debajo de cascos, cascos de esquí u otra protección para la cabeza. Esta mascarilla de invierno es perfecta para aquellos que trabajan en construcción, carga/equipaje, perforación/minería, refinería de petróleo/gas, hierro/acero, entrega/servicio, paisajismo/terrenos, almacenamiento y trabajo en áreas refrigeradas. También se puede usar como mascarilla facial de esquí o como caza, escalada, carrera, ciclismo, navegación, patinaje u otros deportes al aire libre.  

También puede gustarle