Especificaciones
Dimensiones
- Longitud10.25 pulg.
- Peso0.16 lb
- Ancho0.5 pulg.
Detalles
- ColorNegro
- País de origenIDN
- Descripción6847 Máscara facial para pasamontañas Black FR - NFPA 70E / NFPA 2112
- Grupo y claseCalentamiento
- Incluye1 Pasamontañas
- Línea de productosN-Ferno
- SeriePasamontañas térmicos
- UPC_NO720476168478
Descripción general
- La mascarilla facial para pasamontañas N-Ferno® 6847 FR cumple con dos estándares de resistencia a las llamas: NFPA 70E y NFPA 2112. Esta mascarilla de invierno bloquea todos los elementos: tierra, viento, fuego y agua. Diseñado con forro polar Polartec® FR Power Grid, que es un punto de construcción de rejilla que minimiza la masa del tejido y maximiza el rendimiento del tejido para aumentar la calidez y el peso. El interior es hidrófilo para absorber el sudor y transferirlo al exterior, mientras que el exterior dispersa la humedad para una evaporación más eficiente. El diseño de rejilla también crea canales al aire libre para mejorar la transpirabilidad. Este tejido de doble estándar está probado y certificado para cumplir con los estándares NFPA 70E y NFPA 2112 para ropa resistente a las llamas. También tiene una clasificación ARC de CAT 2; 20 cal/cm2 ATPV. Puede llevarse solo o debajo de cascos, cascos de esquí u otras protecciones para la cabeza. El tejido transpirable y que absorbe la humedad lo convierte en la mascarilla FR perfecta para el trabajo de invierno donde se requiere ropa FR.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Soluciones ErgodyneCrear el equipo de trabajo más tenaz es una batalla constante contra la complacencia y las tendencias fugaces. En el momento en que crees que has tenido éxito, ya te has quedado atrás.
Ver la documentación
Soluciones de estrés térmico ErgodyneCuando el calor llega a las calles y la sangre comienza a hervir. Considérenos su oasis en la carretera.
Ver la documentación
Gestión de dispositivos ErgodyneArneses, eslingas, correas, fundas y cinturones del escáner Ergodyne Device Management.
Ver la documentación
MotionFolleto de productos de suministros de hidratación deMantente fresco e hidratado con nuestros suministros esenciales.
Ver la documentación