Especificaciones
Dimensiones
- Longitud10.25 pulg.
- Peso0.14 lb
- Ancho0.5 pulg.
Detalles
- ColorNegro
- País de origenIDN
- Descripción6893Z Pasamontañas negro con cremallera para inserto de tapa abatible
- Grupo y claseCalentamiento
- Incluye1 Pasamontañas
- Línea de productosN-Ferno
- SeriePasamontañas térmicos
- UPC_NO72047616894 2
Descripción general
- La mascarilla facial para pasamontañas con cremallera N-Ferno® 6893Z proporciona calor para el frío extremo, así como la opción de protección ligera contra golpes, rasguños, hematomas y otras lesiones menores en la cabeza. Llévalo solo como mascarilla facial para pasamontañas o abre el compartimento superior con cremallera para añadir el accesorio de inserción universal de tapa protectora Skullerz® 8945 (se vende por separado) para trabajar en espacios reducidos. Este forro interior de invierno está confeccionado con forro polar de poliéster elástico para un ajuste cómodo y ceñido que atrapa el calor, además de un diseño largo que se guarda fácilmente en las chaquetas para mayor calidez y protección contra el viento en condiciones de frío extremo. Un detalle reflectante mantiene a los trabajadores seguros y visibles. Cuando se lleva sin la inserción de la tapa, es una gran capa térmica bajo cascos o cascos. Ideal para construcción, manejo de equipaje, mecánica, carga, minería, petróleo y gas, almacenamiento, refrigeración y más. También es ideal para deportes al aire libre como esquí, snowboard, trekking, escalada y caza.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Soluciones ErgodyneCrear el equipo de trabajo más tenaz es una batalla constante contra la complacencia y las tendencias fugaces. En el momento en que crees que has tenido éxito, ya te has quedado atrás.
Ver la documentación
Soluciones de estrés térmico ErgodyneCuando el calor llega a las calles y la sangre comienza a hervir. Considérenos su oasis en la carretera.
Ver la documentación
Gestión de dispositivos ErgodyneArneses, eslingas, correas, fundas y cinturones del escáner Ergodyne Device Management.
Ver la documentación
MotionFolleto de productos de suministros de hidratación deMantente fresco e hidratado con nuestros suministros esenciales.
Ver la documentación