Especificaciones
Dimensiones
- Altura1.5 pulg.
- Longitud7 pulg.
- Peso0.09 lb
- Ancho6.25 pulg.
Detalles
- ColorLima
- País de origenTWN
- DescripciónMultibanda térmica reversible de color lima 6491
- Grupo y claseCalentamiento
- Incluye1 polaina para el cuello
- Línea de productosN-Ferno
- SerieSombreros térmicos, diademas, polainas
- UPC_NO720476423201
Descripción general
- La multibanda térmica reversible N-Ferno® 6491 ofrece protección multifuncional para la cabeza, el rostro y el cuello contra el frío, el viento, el sol, el polvo y los residuos. El diseño reversible de doble material aporta funcionalidad y estilo a esta multibanda dos en uno. Cuando se lleva con el suave forro polar sobre la piel, proporciona mayor calidez y comodidad en temperaturas frías. Cuando se lleva con el poliéster que absorbe la humedad contra la piel, absorbe el sudor para mantener al usuario seco. Este gorro de invierno y la protección facial son increíblemente versátiles. Independientemente del lado que mire hacia afuera, el poliéster elástico permite llevarlo como polaina para el cuello, mascarilla o mascarilla facial, cubierta para la cabeza, sombrero, trapo de rocío y mucho más. Este multibanda térmica de tamaño único es ideal para aquellos que trabajan en construcción, transporte, almacenamiento, áreas refrigeradas y más. También se puede llevar para actividades de fin de semana como caza, escalada, running, ciclismo y patinaje.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Soluciones ErgodyneCrear el equipo de trabajo más tenaz es una batalla constante contra la complacencia y las tendencias fugaces. En el momento en que crees que has tenido éxito, ya te has quedado atrás.
Ver la documentación
Soluciones de estrés térmico ErgodyneCuando el calor llega a las calles y la sangre comienza a hervir. Considérenos su oasis en la carretera.
Ver la documentación
Gestión de dispositivos ErgodyneArneses, eslingas, correas, fundas y cinturones del escáner Ergodyne Device Management.
Ver la documentación
MotionFolleto de productos de suministros de hidratación deMantente fresco e hidratado con nuestros suministros esenciales.
Ver la documentación