Motion
16845
Sombrero clásico con trampa 6802 L/XL negro
Artículo MI #11665274
No. Fabricante 16845
Precio46.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sombrero clásico con trampa 6802 L/XL negro
Artículo MI #11665274
No. Fabricante 16845
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
Su precio$46.43/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    13.75 pulg.
  • Tamaño
    L/XL
  • Peso
    0.35 lb
  • Ancho
    3 pulg.

Detalles

  • Color
    Negro
  • País de origen
    IDN
  • Descripción
    Sombrero clásico con trampa 6802 L/XL negro
  • Grupo y clase
    Calentamiento
  • Incluye
    1 Sombrero
  • Línea de productos
    N-Ferno
  • Serie
    Sombreros térmicos, diademas, polainas
  • UPC_NO
    720476168454

Descripción general

Descripción del fabricante
16845 GORRO CLASSIC TRAPPER
  • El gorro Classic Trapper N-Ferno® 6802 está fabricado con nailon resistente al viento y al agua para mantenerte caliente y seco incluso en las temperaturas más extremas. Llévala con las orejeras hacia arriba o hacia abajo para cubrir completamente las orejas. Incluso las peores ventiscas no tienen ninguna oportunidad contra este sombrero de aviador. Forrado con 60 gramos de aislamiento 3M THINSULATE para una calidez cómoda en el frío. El forro de la corona resistente al agua evita que el sudor o la humedad se absorban en el forro, manteniéndote más caliente. Las orejeras tienen orificios más pequeños a cada lado para mejorar la audición cuando se llevan las orejeras hacia arriba. Abotona las solapas más pequeñas para mayor calidez. Este sombrero de invierno es ideal para industrias como la construcción, flete/equipaje, perforación/minería, refinería de petróleo/gas, hierro/acero, entrega/servicio, paisajismo/tierras, almacenamiento y trabajo en áreas refrigeradas. También es ideal para deportes al aire libre como esquí, snowboard, trekking, escalada y caza.
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good