Especificaciones
Dimensiones
- Longitud12.5 pulg.
- TamañoXS
- Peso0.25 lb
- Ancho2.75 pulg.
Detalles
- ColorNegro
- País de origenIDN
- DescripciónGorro 6802 XS Classic Trapper Negro
- Grupo y claseCalentamiento
- Incluye1 Sombrero
- Línea de productosN-Ferno
- SerieSombreros térmicos, diademas, polainas
- UPC_NO720476168461
Descripción general
- El gorro Classic Trapper N-Ferno® 6802 está fabricado con nailon resistente al viento y al agua para mantenerte caliente y seco incluso en las temperaturas más extremas. Llévala con las orejeras hacia arriba o hacia abajo para cubrir completamente las orejas. Incluso las peores ventiscas no tienen ninguna oportunidad contra este sombrero de aviador. Forrado con 60 gramos de aislamiento 3M THINSULATE para una calidez cómoda en el frío. El forro de la corona resistente al agua evita que el sudor o la humedad se absorban en el forro, manteniéndote más caliente. Las orejeras tienen orificios más pequeños a cada lado para mejorar la audición cuando se llevan las orejeras hacia arriba. Abotona las solapas más pequeñas para mayor calidez. Este sombrero de invierno es ideal para industrias como la construcción, flete/equipaje, perforación/minería, refinería de petróleo/gas, hierro/acero, entrega/servicio, paisajismo/tierras, almacenamiento y trabajo en áreas refrigeradas. También es ideal para deportes al aire libre como esquí, snowboard, trekking, escalada y caza.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Soluciones ErgodyneCrear el equipo de trabajo más tenaz es una batalla constante contra la complacencia y las tendencias fugaces. En el momento en que crees que has tenido éxito, ya te has quedado atrás.
Ver la documentación
Soluciones de estrés térmico ErgodyneCuando el calor llega a las calles y la sangre comienza a hervir. Considérenos su oasis en la carretera.
Ver la documentación
Gestión de dispositivos ErgodyneArneses, eslingas, correas, fundas y cinturones del escáner Ergodyne Device Management.
Ver la documentación
MotionFolleto de productos de suministros de hidratación deMantente fresco e hidratado con nuestros suministros esenciales.
Ver la documentación