Motion
16857
Gorro con cremallera 6802Z S/M Black
Artículo MI #11665278
No. Fabricante 16857
Precio61.11 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Gorro con cremallera 6802Z S/M Black
Artículo MI #11665278
No. Fabricante 16857
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
Precio61.11 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    12.5 pulg.
  • Tamaño
    S/M
  • Peso
    0.3 lb
  • Ancho
    2.75 pulg.

Detalles

  • Color
    Negro
  • País de origen
    IDN
  • Descripción
    Gorro con cremallera 6802Z S/M Black
  • Grupo y clase
    Calentamiento
  • Incluye
    1 Sombrero
  • Línea de productos
    N-Ferno
  • Serie
    Sombreros térmicos, diademas, polainas
  • UPC_NO
    720476168577

Descripción general

Descripción del fabricante
16857 GORRO CON CREMALLERA
  • El gorro con cremallera N-Ferno® 6802Z proporciona calidez frente al frío extremo, así como la opción de protección ligera frente a golpes, rasguños, hematomas y otras lesiones menores en la cabeza. Llévalo solo como sombrero de aviador clásico o abre el compartimento superior con cremallera para añadir el accesorio de inserción universal Skullerz® 8945 (se vende por separado) para trabajar en espacios reducidos. Este sombrero trapper cuenta con una capa exterior de nylon oxford cortavientos y resistente al agua forrada con 40 gramos de aislamiento 3M THINSULATE para una calidez cómoda en condiciones extremas. El forro de la corona resistente al agua evita que el sudor o la humedad se absorban en el forro para mantenerte seco y abrigado. Las orejeras se pueden abotonar hacia arriba para mejorar la audición a través de los pequeños orificios o hacia abajo para aumentar el calor. La correa de barbilla con hebilla YKK ofrece un ajuste regulable y el detalle reflectante en la parte trasera mantiene a los trabajadores seguros y visibles. Disponible en dos tamaños (S/M o L/XL) para adaptarse a una variedad de tamaños de cabeza.

You May Also Like

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good