Especificaciones
Dimensiones
- Longitud13.75 pulg.
- TamañoL/XL
- Peso0.35 lb
- Ancho3 pulg.
Detalles
- ColorNegro
- País de origenIDN
- DescripciónGorro con cremallera negro 6802Z L/XL
- Grupo y claseCalentamiento
- Incluye1 Sombrero
- Línea de productosN-Ferno
- SerieSombreros térmicos, diademas, polainas
- UPC_NO720476168591
Descripción general
Descripción del fabricante
16859 GORRO CON CREMALLERA
- El gorro con cremallera N-Ferno® 6802Z proporciona calidez frente al frío extremo, así como la opción de protección ligera frente a golpes, rasguños, hematomas y otras lesiones menores en la cabeza. Llévalo solo como sombrero de aviador clásico o abre el compartimento superior con cremallera para añadir el accesorio de inserción universal Skullerz® 8945 (se vende por separado) para trabajar en espacios reducidos. Este sombrero trapper cuenta con una capa exterior de nylon oxford cortavientos y resistente al agua forrada con 40 gramos de aislamiento 3M THINSULATE para una calidez cómoda en condiciones extremas. El forro de la corona resistente al agua evita que el sudor o la humedad se absorban en el forro para mantenerte seco y abrigado. Las orejeras se pueden abotonar hacia arriba para mejorar la audición a través de los pequeños orificios o hacia abajo para aumentar el calor. La correa de barbilla con hebilla YKK ofrece un ajuste regulable y el detalle reflectante en la parte trasera mantiene a los trabajadores seguros y visibles. Disponible en dos tamaños (S/M o L/XL) para adaptarse a una variedad de tamaños de cabeza.
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Ergodyne SolutionsCreating the most tenacious work gear is a constant battle against complacency and fleeting trends. The moment you think you've succeeded, you've already fallen behind.
View Literature
Ergodyne Heat Stress SolutionsWhen the heat hits the streets and your blood starts to boil. Consider us your roadside oasis.
View Literature
Ergodyne Device ManagementErgodyne Device Management Scanner Harnesses, Lanyards, Straps, and Holsters, and Belts.
View Literature
Motion's Hydration Supplies Product FlyerStay cool and hydrated with our essential supplies.
View Literature