Motion
16899
Kit 6802ZI L/XL Gorro con cremallera negro con tapa antigolpes universal
Artículo MI #11665281
No. Fabricante 16899
Precio72.09 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Kit 6802ZI L/XL Gorro con cremallera negro con tapa antigolpes universal
Artículo MI #11665281
No. Fabricante 16899
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
Precio72.09 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    12.5 pulg.
  • Tamaño
    Kit L/XL
  • Peso
    0.5 lb
  • Ancho
    5 pulg.

Detalles

  • Color
    Negro
  • País de origen
    IDN
  • Descripción
    Kit 6802ZI L/XL Gorro con cremallera negro con tapa antigolpes universal
  • Grupo y clase
    Calentamiento
  • Incluye
    1-8945 Inserto de tapa de tope, 1-6802ZI Sombrero de trampa &amp
  • Línea de productos
    N-Ferno
  • Serie
    Sombreros térmicos, diademas, polainas
  • UPC_NO
    720476168997

Descripción general

Descripción del fabricante
GORRO CON CREMALLERA 16899 CON PROTECCIÓN UNIVERSAL
  • El gorro con cremallera N-Ferno® 6802ZI Trapper Hat con inserto de tapa protectora proporciona calidez frente al frío extremo, así como una protección ligera frente a golpes, raspones, hematomas y otras lesiones menores en la cabeza. Llévalo solo como un clásico sombrero de aviador o abre el compartimento superior con cremallera para añadir el accesorio universal de tapa protectora 8945 (incluido) para trabajar en espacios reducidos. Este sombrero trapper cuenta con una capa exterior de nylon oxford cortavientos y resistente al agua forrada con 40 gramos de aislamiento 3M THINSULATE para una calidez cómoda en condiciones extremas. El forro de la corona resistente al agua evita que el sudor o la humedad se absorban en el forro para mantenerte seco y abrigado. Las orejeras se pueden abotonar hacia arriba para mejorar la audición a través de los pequeños orificios o hacia abajo para aumentar el calor. La correa de barbilla con hebilla YKK ofrece un ajuste regulable y el detalle reflectante en la parte trasera mantiene a los trabajadores seguros y visibles. Con el sombrero del colector se incluye un inserto universal de tapa antisalto Skullerz® 8945 .

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"