Especificaciones
Dimensiones
- Longitud7 pulg.
- Peso0.49 lb
- Ancho0.5 pulg.
Detalles
- ColorNaranja
- País de origenCHN
- DescripciónGorro 6804 Gorro Cráneo Naranja con Luces LED
- Grupo y claseCalentamiento
- Incluye1 Sombrero
- Línea de productosN-Ferno
- SerieSombreros térmicos, diademas, polainas
- UPC_NO720476168041
Descripción general
- El gorro de gorro N-Ferno® 6804 Skull Cap con luces LED es un gorro de punto de forro polar de compresión premium con luces que proporciona la solución de iluminación manos libres perfecta para cualquier situación. Al hacer clic en el interruptor de encendido/apagado fácil oculto en la parte delantera de la gorra craneal, se encienden cuatro luces LED, que están inclinadas hacia abajo para tareas de primer plano. El suave forro polar de compresión ofrece un ajuste ceñido, con calor que atrapa el calor. Perfecto para trabajadores externos o trabajadores en condiciones de poca luz, en garajes, talleres de madera, almacenes o para realizar trabajos detallados donde se necesita luz adicional.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Soluciones ErgodyneCrear el equipo de trabajo más tenaz es una batalla constante contra la complacencia y las tendencias fugaces. En el momento en que crees que has tenido éxito, ya te has quedado atrás.
Ver la documentación
Soluciones de estrés térmico ErgodyneCuando el calor llega a las calles y la sangre comienza a hervir. Considérenos su oasis en la carretera.
Ver la documentación
Gestión de dispositivos ErgodyneArneses, eslingas, correas, fundas y cinturones del escáner Ergodyne Device Management.
Ver la documentación
MotionFolleto de productos de suministros de hidratación deMantente fresco e hidratado con nuestros suministros esenciales.
Ver la documentación