Especificaciones
Dimensiones
- Longitud10.25 pulg.
- Peso0.16 lb
- Ancho0.5 pulg.
Detalles
- ColorNaranja
- País de origenCHN
- DescripciónGorro de punto en canalé naranja con puños 6806
- Grupo y claseCalentamiento
- Incluye1 Sombrero
- Línea de productosN-Ferno
- SerieSombreros térmicos, diademas, polainas
- UPC_NO720476168072
Descripción general
- El gorro N-Ferno® 6806 Cuffed Rib Knit es un básico para el frío confeccionado con tejido elástico 100 % acrílico de punto acanalado que se ajusta perfectamente para mantener el calor cerca cuando baja la temperatura. Esta gorra tiene un puño plegable de 7,6 cm que proporciona calidez adicional en la cabeza y las orejas y cuenta con una etiqueta reflectante para una mayor visibilidad en condiciones de poca luz. El tejido de punto superelástico es de una sola talla. El gorro de punto perfecto para llevarlo solo o debajo de un casco o una capucha para trabajar en climas fríos o fríos. Es nuestra versión tenaz de la clásica gorra de reloj y es perfecta para el trabajo de invierno, los fines de semana fríos y todo lo demás. Fácil de llevar y de guardar en un bolsillo trasero para llevar a todas partes.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Soluciones ErgodyneCrear el equipo de trabajo más tenaz es una batalla constante contra la complacencia y las tendencias fugaces. En el momento en que crees que has tenido éxito, ya te has quedado atrás.
Ver la documentación
Soluciones de estrés térmico ErgodyneCuando el calor llega a las calles y la sangre comienza a hervir. Considérenos su oasis en la carretera.
Ver la documentación
Gestión de dispositivos ErgodyneArneses, eslingas, correas, fundas y cinturones del escáner Ergodyne Device Management.
Ver la documentación
MotionFolleto de productos de suministros de hidratación deMantente fresco e hidratado con nuestros suministros esenciales.
Ver la documentación