Motion
16808
Gorro 6806 Black Cuffed Rib Knit
Artículo MI #11665286
No. Fabricante 16808
Precio17.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Gorro 6806 Black Cuffed Rib Knit
Artículo MI #11665286
No. Fabricante 16808
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
Precio17.13 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    10.25 pulg.
  • Peso
    0.16 lb
  • Ancho
    0.5 pulg.

Detalles

  • Color
    Negro
  • País de origen
    CHN
  • Descripción
    Gorro 6806 Black Cuffed Rib Knit
  • Grupo y clase
    Calentamiento
  • Incluye
    1 Sombrero
  • Línea de productos
    N-Ferno
  • Serie
    Sombreros térmicos, diademas, polainas
  • UPC_NO
    720476168089

Descripción general

Descripción del fabricante
GORRO DE PUNTO EN CANALÉ CON PUÑOS 16808
  • El gorro N-Ferno® 6806 Cuffed Rib Knit es un básico para el frío confeccionado con tejido elástico 100 % acrílico de punto acanalado que se ajusta perfectamente para mantener el calor cerca cuando baja la temperatura. Esta gorra tiene un puño plegable de 7,6 cm que proporciona calidez adicional en la cabeza y las orejas y cuenta con una etiqueta reflectante para una mayor visibilidad en condiciones de poca luz. El tejido de punto superelástico es de una sola talla. El gorro de punto perfecto para llevarlo solo o debajo de un casco o una capucha para trabajar en climas fríos o fríos. Es nuestra versión tenaz de la clásica gorra de reloj y es perfecta para el trabajo de invierno, los fines de semana fríos y todo lo demás. Fácil de llevar y de guardar en un bolsillo trasero para llevar a todas partes.

También puede gustarle