Especificaciones
Dimensiones
- Longitud10.25 pulg.
- Peso0.15 lb
- Ancho0.5 pulg.
Detalles
- ColorNegro
- País de origenCHN
- Descripción6811Z Gorra de punto en canalé negro con cremallera para inserción de gorra
- Grupo y claseCalentamiento
- Incluye1 Sombrero
- Línea de productosN-Ferno
- SerieSombreros térmicos, diademas, polainas
- UPC_NO720476168010
Descripción general
- El gorro de punto en canalé con cremallera N-Ferno® 6811Z ofrece calidez, así como la opción de protección ligera contra golpes, raspones, hematomas y otras lesiones menores en la cabeza. Lleva este suave gorro con puños solo o abre el compartimento trasero con cremallera para añadir el accesorio universal Skullerz® 8945 (se vende por separado) para trabajar en espacios reducidos. Fabricado con acrílico seco 100 % suave y aislamiento elástico flexible de 40 gramos 3M para un ajuste cálido y cómodo. Ideal para construcción, manejo de equipaje, mecánica, carga, minería, petróleo y gas, almacenamiento, refrigeración y más. También es ideal para deportes al aire libre como esquí, snowboard, trekking, escalada y caza.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Soluciones ErgodyneCrear el equipo de trabajo más tenaz es una batalla constante contra la complacencia y las tendencias fugaces. En el momento en que crees que has tenido éxito, ya te has quedado atrás.
Ver la documentación
Soluciones de estrés térmico ErgodyneCuando el calor llega a las calles y la sangre comienza a hervir. Considérenos su oasis en la carretera.
Ver la documentación
Gestión de dispositivos ErgodyneArneses, eslingas, correas, fundas y cinturones del escáner Ergodyne Device Management.
Ver la documentación
MotionFolleto de productos de suministros de hidratación deMantente fresco e hidratado con nuestros suministros esenciales.
Ver la documentación