Especificaciones
Dimensiones
- Longitud12.5 pulg.
- Peso0.45 lb
- Ancho5 pulg.
Detalles
- ColorNegro
- País de origenCHN
- Descripción6811ZI Gorra de punto en canalé negro con inserción de tapa abultada
- Grupo y claseCalentamiento
- Incluye1-8945 Inserto de tapa antichoque, 1-6811Z Sombrero y amplificador de invierno
- Línea de productosN-Ferno
- SerieSombreros térmicos, diademas, polainas
- UPC_NO720476168119
Descripción general
- El gorro N-Ferno® 6811ZI de punto en canalé con cremallera y tapa protectora proporciona calidez, así como una protección ligera contra golpes, raspones, hematomas y otras lesiones menores en la cabeza. Use este gorro suave con puños solo o abra el compartimento trasero con cremallera para añadir el accesorio de inserción universal de tapa abultada 8945 (incluido) para trabajar en espacios reducidos. Fabricado con acrílico seco 100 % suave y aislamiento elástico flexible de 40 gramos 3M para un ajuste cálido y cómodo. El gorro de punto acanalado incluye un inserto universal Skullerz® 8945 . Esta carcasa resistente a los impactos está hecha de polipropileno ligero y duradero y está diseñada con la máxima ventilación para un flujo de aire transpirable que no compromete la protección. Una almohadilla de espuma interior reduce el impacto, pero no absorbe los olores para un uso fresco durante todo el día. Las tapas antigolpes suelen usarse en espacios donde se necesita protección contra impactos generada por el trabajador, como techos bajos, vigas, tuberías bajas y otros peligros de baches.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Soluciones ErgodyneCrear el equipo de trabajo más tenaz es una batalla constante contra la complacencia y las tendencias fugaces. En el momento en que crees que has tenido éxito, ya te has quedado atrás.
Ver la documentación
Soluciones de estrés térmico ErgodyneCuando el calor llega a las calles y la sangre comienza a hervir. Considérenos su oasis en la carretera.
Ver la documentación
Gestión de dispositivos ErgodyneArneses, eslingas, correas, fundas y cinturones del escáner Ergodyne Device Management.
Ver la documentación
MotionFolleto de productos de suministros de hidratación deMantente fresco e hidratado con nuestros suministros esenciales.
Ver la documentación