Motion
16812
Gorro de punto acanalado negro 6812
Artículo MI #11665289
No. Fabricante 16812
Precio14.27 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Gorro de punto acanalado negro 6812
Artículo MI #11665289
No. Fabricante 16812
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
Precio14.27 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    10.25 pulg.
  • Peso
    0.15 lb
  • Ancho
    0.5 pulg.

Detalles

  • Color
    Negro
  • País de origen
    CHN
  • Descripción
    Gorro de punto acanalado negro 6812
  • Grupo y clase
    Calentamiento
  • Incluye
    1 Sombrero
  • Línea de productos
    N-Ferno
  • Serie
    Sombreros térmicos, diademas, polainas
  • UPC_NO
    720476168126

Descripción general

Descripción del fabricante
16812 GORRO DE PUNTO CON RIBBED
  • El gorro de punto en canalé N-Ferno® 6812 es un básico para el frío gracias a su tejido de punto acanalado elástico que se ajusta perfectamente para mantener el calor cerca cuando baja la temperatura. Es el gorro de punto perfecto para llevar cómodamente debajo de un casco o una capucha para climas fríos. La ligera gorra térmica viene en nuestros tonos favoritos de lima de alta visibilidad, naranja de alta visibilidad y negro clásico. Prepárate para cualquier excursión al aire libre con esta gorra de punto clásica con el tamaño adecuado para la mayoría de los niños pequeños y grandes. Mide 9.25 pulgadas de alto por 8.5 pulgadas de ancho y se puede lavar a máquina. Lleva este elegante gorro como accesorio para todo el año con comodidad y un look clásico para todas las temporadas. Ya sea que vayas a la montaña, a la calle o a trabajar en climas fríos.

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"