Especificaciones
Dimensions
- Longitud10.25 pulg.
- Peso0.15 lb
- Ancho0.5 pulg.
Details
- ColorLima
- País de origenCHN
- DescripciónGorro de punto acanalado 6812 Lime
- Grupo y claseCalentamiento
- Incluye1 Sombrero
- Línea de productosN-Ferno
- SerieSombreros térmicos, diademas, polainas
- UPC_NO720476168133
Descripción general
Descripción del fabricante
16813 GORRO DE PUNTO CON RIBBED
- El gorro de punto en canalé N-Ferno® 6812 es un básico para el frío gracias a su tejido de punto acanalado elástico que se ajusta perfectamente para mantener el calor cerca cuando baja la temperatura. Es el gorro de punto perfecto para llevar cómodamente debajo de un casco o una capucha para climas fríos. La ligera gorra térmica viene en nuestros tonos favoritos de lima de alta visibilidad, naranja de alta visibilidad y negro clásico. Prepárate para cualquier excursión al aire libre con esta gorra de punto clásica con el tamaño adecuado para la mayoría de los niños pequeños y grandes. Mide 9.25 pulgadas de alto por 8.5 pulgadas de ancho y se puede lavar a máquina. Lleva este elegante gorro como accesorio para todo el año con comodidad y un look clásico para todas las temporadas. Ya sea que vayas a la montaña, a la calle o a trabajar en climas fríos.
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Ergodyne SolutionsCreating the most tenacious work gear is a constant battle against complacency and fleeting trends. The moment you think you've succeeded, you've already fallen behind.
View Literature
Ergodyne Heat Stress SolutionsWhen the heat hits the streets and your blood starts to boil. Consider us your roadside oasis.
View Literature
Ergodyne Device ManagementErgodyne Device Management Scanner Harnesses, Lanyards, Straps, and Holsters, and Belts.
View Literature
Motion's Hydration Supplies Product FlyerStay cool and hydrated with our essential supplies.
View Literature