Especificaciones
Dimensiones
- Longitud10.25 pulg.
- Peso0.15 lb
- Ancho0.5 pulg.
Detalles
- ColorNaranja
- País de origenCHN
- DescripciónGorro de punto acanalado naranja 6812
- Grupo y claseCalentamiento
- Incluye1 Sombrero
- Línea de productosN-Ferno
- SerieSombreros térmicos, diademas, polainas
- UPC_NO720476168140
Descripción general
Descripción del fabricante
16814 GORRO DE PUNTO CON RIBBED
- El gorro de punto en canalé N-Ferno® 6812 es un básico para el frío gracias a su tejido de punto acanalado elástico que se ajusta perfectamente para mantener el calor cerca cuando baja la temperatura. Es el gorro de punto perfecto para llevar cómodamente debajo de un casco o una capucha para climas fríos. La ligera gorra térmica viene en nuestros tonos favoritos de lima de alta visibilidad, naranja de alta visibilidad y negro clásico. Prepárate para cualquier excursión al aire libre con esta gorra de punto clásica con el tamaño adecuado para la mayoría de los niños pequeños y grandes. Mide 9.25 pulgadas de alto por 8.5 pulgadas de ancho y se puede lavar a máquina. Lleva este elegante gorro como accesorio para todo el año con comodidad y un look clásico para todas las temporadas. Ya sea que vayas a la montaña, a la calle o a trabajar en climas fríos.
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Soluciones ErgodyneCrear el equipo de trabajo más tenaz es una batalla constante contra la complacencia y las tendencias fugaces. En el momento en que crees que has tenido éxito, ya te has quedado atrás.
Ver la documentación
Soluciones de estrés térmico ErgodyneCuando el calor llega a las calles y la sangre comienza a hervir. Considérenos su oasis en la carretera.
Ver la documentación
Gestión de dispositivos ErgodyneArneses, eslingas, correas, fundas y cinturones del escáner Ergodyne Device Management.
Ver la documentación
MotionFolleto de productos de suministros de hidratación deMantente fresco e hidratado con nuestros suministros esenciales.
Ver la documentación