Especificaciones
Dimensions
- Longitud7.25 pulg.
- Peso0.1 lb
- Ancho0.50 pulg.
Details
- ColorNegro
- País de origenIDN
- DescripciónDiadema de invierno 6887 negra 2-Layer
- Grupo y claseCalentamiento
- Incluye1 diadema
- Línea de productosN-Ferno
- SerieSombreros térmicos, diademas, polainas
- UPC_NO720476168874
Descripción general
Descripción del fabricante
16887 2-LAYER BANDA PARA LA CABEZA DE INVIERNO
- La diadema de invierno N-Ferno® 6887 es una diadema de 2 capas de tejido polar y spandex que ofrece calidez sin volumen en condiciones invernales de suaves a extremas. El interior está forrado con un forro polar de poliéster de rejilla que atrapa el calor para una protección térmica transpirable. La capa exterior está hecha de una mezcla elástica de spandex/poliéster que proporciona protección adicional al tiempo que mantiene un ajuste flexible y cómodo para la mayoría de los tamaños de cabeza. Con una forma contorneada, proporciona una cobertura completa tanto para las orejas como para la frente. El diseño de perfil bajo puede llevarse solo o debajo de un casco. Los detalles reflectantes en la espalda mantienen a los usuarios seguros y visibles. Esta diadema de forro polar de talla única es ideal para quienes trabajan en construcción, transporte, almacenamiento, áreas refrigeradas y más. También se puede llevar para actividades de fin de semana como caza, escalada, running, ciclismo y patinaje.
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Soluciones ErgodyneCrear el equipo de trabajo más tenaz es una batalla constante contra la complacencia y las tendencias fugaces. En el momento en que crees que has tenido éxito, ya te has quedado atrás.
Ver la documentación
Soluciones de estrés térmico ErgodyneCuando el calor llega a las calles y la sangre comienza a hervir. Considérenos su oasis en la carretera.
Ver la documentación
Gestión de dispositivos ErgodyneArneses, eslingas, correas, fundas y cinturones del escáner Ergodyne Device Management.
Ver la documentación
MotionFolleto de productos de suministros de hidratación deMantente fresco e hidratado con nuestros suministros esenciales.
Ver la documentación