Especificaciones
Dimensiones
- Altura8.5 pulg.
- Longitud7.25 pulg.
- Peso0.2 lb
- Ancho0.50 pulg.
Detalles
- ColorNegro
- País de origenIDN
- DescripciónBraga de cuello de vellón negro 6960
- Grupo y claseCalentamiento
- Incluye1 polaina para el cuello
- Línea de productosN-Ferno
- SerieSombreros térmicos, diademas, polainas
- UPC_NO720476169604
Descripción general
Descripción del fabricante
16960 REGALO DE CUELLO DE FLOTA
- La braga de cuello polar N-Ferno® 6960 proporciona una protección cálida y sin volumen frente a las condiciones invernales más exigentes. Llévalo solo o como capa con gorros, gorras o protegeslips de invierno para mayor calidez. Confeccionado con un forro polar elástico y transpirable en cuatro direcciones para mayor comodidad y calidez ligera. Una costura elástica fruncida en la parte trasera garantiza un ajuste cómodo y personalizado que mantiene el calor dentro y fuera del frío. Está diseñado con una parte inferior angulada para minimizar el volumen al combinarlo, y es lo suficientemente largo como para guardarlo dentro de una chaqueta para una protección segura que no se subirá. Esta versátil polaina de forro polar puede llevarse alrededor del cuello o sobre la boca, la nariz y las orejas. Esta braga de cuello de invierno de talla única es ideal para quienes trabajan en construcción, transporte, almacenamiento, áreas refrigeradas y más. También se puede llevar para actividades de fin de semana como caza, escalada, running, ciclismo y patinaje.
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Soluciones ErgodyneCrear el equipo de trabajo más tenaz es una batalla constante contra la complacencia y las tendencias fugaces. En el momento en que crees que has tenido éxito, ya te has quedado atrás.
Ver la documentación
Soluciones de estrés térmico ErgodyneCuando el calor llega a las calles y la sangre comienza a hervir. Considérenos su oasis en la carretera.
Ver la documentación
Gestión de dispositivos ErgodyneArneses, eslingas, correas, fundas y cinturones del escáner Ergodyne Device Management.
Ver la documentación
MotionFolleto de productos de suministros de hidratación deMantente fresco e hidratado con nuestros suministros esenciales.
Ver la documentación