Especificaciones
Dimensiones
- Altura7.25 pulg.
- Longitud8.50 pulg.
- Peso0.2 lb
- Ancho0.5 pulg.
Detalles
- ColorNegro
- País de origenIDN
- DescripciónPolaina para el cuello 6962 Black FR - Dual Compliant
- Grupo y claseCalentamiento
- Incluye1 polaina para el cuello
- Línea de productosN-Ferno
- SerieSombreros térmicos, diademas, polainas
- UPC_NO720476169628
Descripción general
Descripción del fabricante
POLAINA PARA EL CUELLO 16962 FR - DOBLE CUMPLIMIENTO
- El tubular de cuello N-Ferno® 6962 FR cumple con dos estándares de resistencia a las llamas, NFPA 70E y NFPA 2112, para la protección contra arcos eléctricos y destellos. Esta polaina de invierno versátil y sin volumen bloquea todos los elementos para mantenerte seguro y abrigado en las condiciones más exigentes. Esta braga de cuello FR está confeccionada con forro polar Polartec® FR Power Grid, un tejido de punto de construcción de rejilla que minimiza la masa del tejido y maximiza el rendimiento del tejido para aumentar la calidez y el peso. El interior hidrofílico absorbe el sudor y lo transfiere al exterior, mientras que el exterior dispersa la humedad para una evaporación más eficiente. El diseño de rejilla también crea canales al aire libre para mejorar la transpirabilidad. Esta versátil polaina de forro polar puede llevarse alrededor del cuello o sobre la boca, la nariz y las orejas. El tejido de doble estándar está probado y certificado para cumplir con los estándares NFPA 70E y NFPA 2112 para ropa resistente a las llamas, y también tiene una clasificación ARC de CAT 2; 20 cal/cm2 ATPV.
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Soluciones ErgodyneCrear el equipo de trabajo más tenaz es una batalla constante contra la complacencia y las tendencias fugaces. En el momento en que crees que has tenido éxito, ya te has quedado atrás.
Ver la documentación
Soluciones de estrés térmico ErgodyneCuando el calor llega a las calles y la sangre comienza a hervir. Considérenos su oasis en la carretera.
Ver la documentación
Gestión de dispositivos ErgodyneArneses, eslingas, correas, fundas y cinturones del escáner Ergodyne Device Management.
Ver la documentación
MotionFolleto de productos de suministros de hidratación deMantente fresco e hidratado con nuestros suministros esenciales.
Ver la documentación