Especificaciones
Dimensiones
- Longitud12.5 pulg.
- TamañoHombro
- Peso0.18 lb
- Ancho0.75 pulg.
Detalles
- ColorLima
- País de origenIDN
- DescripciónForro de invierno Econo 6842 Shoulder 2-Layer
- Grupo y claseCalentamiento
- Incluye1 revestimiento de casco
- Línea de productosN-Ferno
- SerieRevestimientos térmicos
- UPC_NO720476168416
Descripción general
- El revestimiento de casco de invierno N-Ferno® 6842 tiene 2 capas de aislamiento con una capa exterior de poliéster y un cómodo forro polar de poliéster para una calidez excepcional. Este forro térmico ligero tiene un cuello extralargo (longitud de hombro) para mantener la cabeza, las orejas y el cuello cubiertos y se ajusta cómodamente bajo cascos o cascos sin sentirse demasiado voluminoso. La capa exterior de 100% poliéster con revestimiento de PU es resistente al agua y proporciona un acabado duradero que resiste la corrosión y la abrasión. La opción de color lima de alta visibilidad con ribetes reflectantes mejora la visibilidad en días oscuros o nublados. Cuatro correas de velcro exteriores se fijan al interior de un casco para una fijación segura y mayor calidez en entornos de trabajo extremos. Este forro de invierno de casco tiene una tira elástica en la zona de la frente para mantener el forro ajustado contra la cara para atrapar el calor corporal y mantener el frío fuera.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Soluciones ErgodyneCrear el equipo de trabajo más tenaz es una batalla constante contra la complacencia y las tendencias fugaces. En el momento en que crees que has tenido éxito, ya te has quedado atrás.
Ver la documentación
Soluciones de estrés térmico ErgodyneCuando el calor llega a las calles y la sangre comienza a hervir. Considérenos su oasis en la carretera.
Ver la documentación
Gestión de dispositivos ErgodyneArneses, eslingas, correas, fundas y cinturones del escáner Ergodyne Device Management.
Ver la documentación
MotionFolleto de productos de suministros de hidratación deMantente fresco e hidratado con nuestros suministros esenciales.
Ver la documentación