Motion
16871
6871 Kit de revestimiento negro 2-Layer con boquilla 2-Layer
Artículo MI #11665299
No. Fabricante 16871
Precio22.51 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
6871 Kit de revestimiento negro 2-Layer con boquilla 2-Layer
Artículo MI #11665299
No. Fabricante 16871
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
Su precio$22.51/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    15.5 pulg.
  • Tamaño
    Kit
  • Peso
    0.26 lb
  • Ancho
    10 pulg.

Detalles

  • Color
    Negro
  • País de origen
    IDN
  • Descripción
    6871 Kit de revestimiento negro 2-Layer con boquilla 2-Layer
  • Grupo y clase
    Calentamiento
  • Incluye
    Boquilla 1-6870 , revestimiento de casco 1-6852 &amp
  • Línea de productos
    N-Ferno
  • Serie
    Revestimientos térmicos
  • UPC_NO
    720476168713

Descripción general

Descripción del fabricante
FORRO 16871 2-LAYER CON BOQUILLA 2-LAYER
  • El kit de revestimiento de casco de invierno con boquilla N-Ferno® 6871 2-Layer incluye un revestimiento de casco de invierno con 2 capas de aislamiento y un accesorio de boquilla térmica para una cobertura facial completa. El forro térmico ligero tiene la longitud del hombro para mantener la cabeza, las orejas y el cuello cubiertos y se ajusta cómodamente bajo cascos o cascos sin sentirse demasiado voluminoso. Tanto el forro térmico de casco N-Ferno® 6852 como la boquilla térmica N-Ferno® 6870 tienen una capa exterior de sarga de algodón 100 % transpirable y un forro polar suave 100 % poliéster para mayor comodidad y resistir entornos difíciles. REVESTIMIENTO DE GORRO DURO Hay 4 correas de velcro en el exterior del forro diseñadas para fijarse de forma segura al interior de un casco para una protección versátil en entornos de trabajo extremos. Este forro de invierno de casco contiene bolsillos junto a las orejas diseñados para sostener calentadores de mano de tamaño normal (se venden por separado) para mantener las orejas calientes y cómodas en temperaturas extremas.