Especificaciones
Dimensiones
- Longitud15.5 pulg.
- TamañoKit
- Peso0.35 lb
- Ancho10 pulg.
Detalles
- ColorNegro
- País de origenIDN
- Descripción6876 Kit de revestimiento FR negro 2-Layer con boquilla FR 2-Layer
- Grupo y claseCalentamiento
- IncluyeBoquilla de 1-6872 Fr, revestimiento de casco de 1-6882 Fr y amplificador
- Línea de productosN-Ferno
- SerieRevestimientos térmicos
- UPC_NO720476168768
Descripción general
- El N-Ferno® 6876 2-Layer FR Winter Hard Hat Liner con boquilla incluye un revestimiento de casco de invierno con 2 capas de aislamiento y tecnología FR para cumplir con la norma ASTM F1506 y también un accesorio de boquilla térmica para una cobertura facial completa. El forro térmico ligero tiene la longitud del hombro para mantener la cabeza, las orejas y el cuello cubiertos y se ajusta cómodamente bajo cascos o cascos sin sentirse demasiado voluminoso. Tanto el revestimiento térmico de casco N-Ferno® 6882 FR como la boquilla térmica N-Ferno® 6872 FR tienen una carcasa exterior resistente al fuego y un revestimiento fabricado con una mezcla de algodón modacrílico 60 % y sarga de algodón 40 % para resistir entornos difíciles y cumplir con los requisitos de la especificación de rendimiento ASTM F1506; clasificado CAT2 según NFPA 70E. Clasificación ATPV de arco eléctrico de 20 cal/cm2. REVESTIMIENTO HARD HAT Hay 4 correas de velcro en el exterior del revestimiento diseñadas para fijarse de forma segura al interior de un casco para una protección versátil en entornos de trabajo extremos.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Soluciones ErgodyneCrear el equipo de trabajo más tenaz es una batalla constante contra la complacencia y las tendencias fugaces. En el momento en que crees que has tenido éxito, ya te has quedado atrás.
Ver la documentación
Soluciones de estrés térmico ErgodyneCuando el calor llega a las calles y la sangre comienza a hervir. Considérenos su oasis en la carretera.
Ver la documentación
Gestión de dispositivos ErgodyneArneses, eslingas, correas, fundas y cinturones del escáner Ergodyne Device Management.
Ver la documentación
MotionFolleto de productos de suministros de hidratación deMantente fresco e hidratado con nuestros suministros esenciales.
Ver la documentación