Motion
16885
Forro de invierno 6885 Shoulder negro bidireccional FR
Artículo MI #11665302
No. Fabricante 16885
Precio72.57 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Forro de invierno 6885 Shoulder negro bidireccional FR
Artículo MI #11665302
No. Fabricante 16885

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$72.57/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    12.5 pulg.
  • Tamaño
    Hombro
  • Peso
    0.19 lb
  • Ancho
    0.75 pulg.

Detalles

  • Color
    Negro
  • País de origen
    IDN
  • Descripción
    Forro de invierno 6885 Shoulder negro bidireccional FR
  • Grupo y clase
    Calentamiento
  • Incluye
    1 revestimiento de casco
  • Línea de productos
    N-Ferno
  • Serie
    Revestimientos térmicos
  • UPC_NO
    720476168850

Descripción general

Descripción del fabricante
FORRO DE INVIERNO 16885 DE DOS VÍAS
  • El revestimiento de casco de invierno N-Ferno® 6885 FR tiene 2 capas de aislamiento con tecnología FR para cumplir con la norma ASTM F1506. La capa exterior y el forro están confeccionados con una mezcla de algodón y modacrílico FR. El diseño de la gorra con cremallera permite a los usuarios quitar la cubierta de la parte inferior del cuello, lo que la convierte en una gorra simple de FR. Este ligero forro térmico tiene la longitud del hombro para mantener la cabeza, las orejas y el cuello cubiertos y se ajusta cómodamente bajo cascos o cascos sin sentirse demasiado voluminoso. La capa exterior y el forro son resistentes al fuego y están hechos de una mezcla de algodón modacrílico 60% y sarga de algodón 40% para resistir entornos difíciles y cumplen con los requisitos de la especificación de rendimiento ASTM F1506; clasificado CAT2 según NFPA 70E. Clasificación de arco; clasificación ATPV de 17 cal/cm2. Hay cuatro correas de velcro en el exterior del forro diseñadas para fijarse de forma segura al interior de un casco para una protección versátil en entornos de trabajo extremos. Este forro de invierno de casco tiene una tira elástica en la zona de la frente para mantener el forro ajustado.

También puede gustarle