Motion
16980
6980 Manguito Calentador Invierno Negro Simple
Artículo MI #11665303
No. Fabricante 16980
Precio41.93 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
6980 Manguito Calentador Invierno Negro Simple
Artículo MI #11665303
No. Fabricante 16980
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
Su precio$41.93/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    10 pulg.
  • Tamaño
    Individual

Detalles

  • Color
    Negro
  • País de origen
    IDN
  • Descripción
    6980 Manguito Calentador Invierno Negro Simple
  • Grupo y clase
    Calentamiento
  • Incluye
    1 manguito de calentamiento de manos
  • Línea de productos
    N-Ferno
  • Tipo de producto
    Calentadores de manos
  • Serie
    Accesorios de calentamiento
  • UPC_NO
    720476169802

Descripción general

Descripción del fabricante
16980 MANGUITO CALENTADOR DE MANOS DE INVIERNO
  • La N-Ferno® 6980 Winter Hand Warmer Muff se lleva alrededor de la cintura para proporcionar un alivio instantáneo del calentamiento cuando se trabaja con los elementos, especialmente en condiciones de temperatura extremas en las que el trabajo de destreza de mano fina impide el uso de guantes calientes. La capa exterior de nylon resistente al viento y al agua de este calentador térmico de manos se combina con un forro polar de poliéster suave para una protección cálida y agradable contra los elementos (con o sin guantes). Los puños de neopreno facilitan la inserción y extracción de las manos al tiempo que mantienen el aire frío fuera. El diseño en ángulo de la orejeta proporciona un ajuste natural y cómodo durante el uso. La cinturilla ajustable de liberación rápida proporciona un ajuste personalizado con o sin equipamiento voluminoso para el invierno. En el interior de la almohadilla para manos hay dos bolsillos interiores diseñados para guardar paquetes de calentamiento de manos para mayor calidez. También cuenta con un compartimento delantero con cremallera para guardar objetos personales o artículos pequeños, una etiqueta con el nombre y un punto de fijación con anilla en forma de D.

También puede gustarle