Especificaciones
Dimensiones
- Dimensiones16in D x 20in H (41cm x 51
- Altura4 pulg.
- Longitud17.75 pulg.
- TamañoXL
- Ancho17.75 pulg.
Detalles
- ColorGris
- DescripciónCubo de elevación de lona con mosquetón giratorio gris 5945 XL
- Características y beneficiosCubo inferior de cuero sintético XL resistente de lona principal de 24 oz. con drenajes para tormentas. Asa de cincha para mayor resistencia y durabilidad con mosquetón giratorio de doble acción con ojo cautivo.
- Grupo y claseAlmacenamiento de herramientas y engranajes
- Incluye1 cubo
- Línea de productosArsenal
- SerieCubos de elevador
- UPC_NO720476149453
Descripción general
- Cubo inferior de cuero sintético XL resistente de lona principal de 24 oz. con drenajes para tormentas. Asa de cincha para mayor resistencia y durabilidad con mosquetón giratorio de doble acción con ojo cautivo.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Soluciones ErgodyneCrear el equipo de trabajo más tenaz es una batalla constante contra la complacencia y las tendencias fugaces. En el momento en que crees que has tenido éxito, ya te has quedado atrás.
Ver la documentación
Soluciones de estrés térmico ErgodyneCuando el calor llega a las calles y la sangre comienza a hervir. Considérenos su oasis en la carretera.
Ver la documentación
Gestión de dispositivos ErgodyneArneses, eslingas, correas, fundas y cinturones del escáner Ergodyne Device Management.
Ver la documentación
MotionFolleto de productos de suministros de hidratación deMantente fresco e hidratado con nuestros suministros esenciales.
Ver la documentación