Motion
14960
Bolsa de herramientas - Lona, piel sintética, material de níquel, número de compartimentos: 1, gris
Artículo MI #11665394
No. Fabricante 14960
Precio167.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Bolsa de herramientas - Lona, piel sintética, material de níquel, número de compartimentos: 1, gris
Artículo MI #11665394
No. Fabricante 14960
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
Precio167.75 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Dimensiones
    12.5in D x 17in H (32cm x 43
  • Altura
    4 pulg.
  • Longitud
    14 pulg.
  • Tamaño
    L
  • Ancho
    14 pulg.

Detalles

  • Color
    Gris
  • Descripción
    Cubo elevador de lona gris de 5960 l con anillas en D
  • Características y beneficios
    Cubo inferior de cuero sintético resistente de lona principal de 24 oz. con drenajes para tormentas. Asa de cincha para mayor resistencia y durabilidad con conexión de anilla en D en la parte superior para elevación y dos anillas en D de anclaje en el borde del cubo para amarre de herramientas.
  • Grupo y clase
    Almacenamiento de herramientas y engranajes
  • Incluye
    1 cubo
  • Material
    Lona, níquel, piel sintética
  • Número de compartimentos
    1
  • Línea de productos
    Arsenal
  • Serie
    Cubos de elevador
  • UPC_NO
    720476149606

Descripción general

Descripción del fabricante
CUBO DE ELEVACIÓN DE LONA 14960 CON ANILLAS EN D
  • Cubo inferior de cuero sintético resistente de lona principal de 24 oz. con drenajes para tormentas. Asa de cincha para mayor resistencia y durabilidad con conexión de anilla en D en la parte superior para elevación y dos anillas en D de anclaje en el borde del cubo para amarre de herramientas.

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"