Motion
14970
Bolsa de herramientas - Nailon, material de níquel, número de compartimentos: 1, negro
Artículo MI #11665396
No. Fabricante 14970
Precio104.96 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Bolsa de herramientas - Nailon, material de níquel, número de compartimentos: 1, negro
Artículo MI #11665396
No. Fabricante 14970
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
Su precio$104.96/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Dimensiones
    12.5in D x 15in H (32cm x 38
  • Altura
    4 pulg.
  • Longitud
    14 pulg.
  • Tamaño
    M
  • Ancho
    14 pulg.

Detalles

  • Color
    Negro
  • Descripción
    Cubo de izado de nailon con gancho giratorio negro 5970 M
  • Características y beneficios
    Cubo principal de nylon 840D duradero con drenajes para tormentas. Asa de cincha para mayor resistencia y durabilidad con gancho giratorio niquelado.
  • Grupo y clase
    Almacenamiento de herramientas y engranajes
  • Incluye
    1 cubo
  • Material
    Níquel, nailon
  • Número de compartimentos
    1
  • Línea de productos
    Arsenal
  • Serie
    Cubos de elevador
  • UPC_NO
    720476149705

Descripción general

Descripción del fabricante
14970 CUBO DE ELEVACIÓN DE NYLON CON GANCHO GIRATORIO
  • Cubo principal de nylon 840D duradero con drenajes para tormentas. Asa de cincha para mayor resistencia y durabilidad con gancho giratorio niquelado.

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"