Motion
13694
Delantal de herramientas de lona gris 5704
Artículo MI #11665411
No. Fabricante 13694
Precio53.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Delantal de herramientas de lona gris 5704
Artículo MI #11665411
No. Fabricante 13694
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
Precio53.53 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    1 pulg.
  • Longitud
    8 pulg.
  • Peso
    0.69 lb
  • Ancho
    12 pulg.

Detalles

  • Color
    Gris
  • Descripción
    Delantal de herramientas de lona gris 5704
  • Características y beneficios
    El delantal de herramientas de uso intensivo Arsenal® 5704 cuenta con 22 bolsillos para mantener las herramientas organizadas y accesibles en el taller o en el lugar de trabajo. Este delantal de herramientas de talla única, diseñado ergonómicamente con correas anchas para el hombro para una comodidad durante todo el día, es ajustable para adaptarse a una variedad de tallas de pecho y cintura. Confeccionado con lona de lona de lona de algodón 14oz de alta resistencia para un uso duradero. El cierre de hebilla de liberación rápida permite ponerlo y quitarlo fácilmente. Con 22 bolsillos, este delantal de compras protege cómodamente todos los objetos esenciales. Incluye un bolsillo de 3 compartimentos en el pecho, 5 bolsillos en la cintura para herramientas más grandes o un teléfono móvil y 8 bolsillos en la cintura para herramientas pequeñas, bolígrafos y herrajes. También se incluyen 2 presillas para martillo para un almacenamiento rápido y un fácil acceso a los martillos. Las características adicionales incluyen una insignia de identificación interior y una anilla en D en la parte inferior derecha para sujetar llaves, cordones, pinzas para guantes y más. Este delantal de herramientas de lona es ideal para trabajos de taller, incluidos trabajos en madera, carpintería, automoción y mecánica.
  • Grupo y clase
    Almacenamiento de herramientas y engranajes
  • Incluye
    1 delantal
  • Línea de productos
    Arsenal
  • Serie
    Delantales y enrollables de herramientas
  • UPC_NO
    720476136941

Descripción general

Descripción del fabricante
13694 ABRIGO DE HERRAMIENTAS DE LONA
  • El delantal de herramientas de uso intensivo Arsenal® 5704 cuenta con 22 bolsillos para mantener las herramientas organizadas y accesibles en el taller o en el lugar de trabajo. Este delantal de herramientas de talla única, diseñado ergonómicamente con correas anchas para el hombro para una comodidad durante todo el día, es ajustable para adaptarse a una variedad de tallas de pecho y cintura. Confeccionado con lona de lona de lona de algodón 14oz de alta resistencia para un uso duradero. El cierre de hebilla de liberación rápida permite ponerlo y quitarlo fácilmente. Con 22 bolsillos, este delantal de compras protege cómodamente todos los objetos esenciales. Incluye un bolsillo de 3 compartimentos en el pecho, 5 bolsillos en la cintura para herramientas más grandes o un teléfono móvil y 8 bolsillos en la cintura para herramientas pequeñas, bolígrafos y herrajes. También se incluyen 2 presillas para martillo para un almacenamiento rápido y un fácil acceso a los martillos. Las características adicionales incluyen una insignia de identificación interior y una anilla en D en la parte inferior derecha para sujetar llaves, cordones, pinzas para guantes y más. Este delantal de herramientas de lona es ideal para trabajos de taller, incluidos trabajos en madera, carpintería, automoción y mecánica.

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"