Especificaciones
Dimensiones
- Altura1 pulg.
- Longitud8 pulg.
- Peso0.69 lb
- Ancho12 pulg.
Detalles
- ColorGris
- DescripciónDelantal de herramientas de lona gris 5705 - Longitud extendida
- Características y beneficiosEl delantal de herramientas Arsenal® te hace la vida más fácil manteniendo las herramientas que necesitas cerca de la tarea sin interponerte en el camino. AJUSTE AJUSTABLE Las correas para la cintura y los hombros se ajustan a una amplia gama de tallas para un ajuste perfecto tanto en hombres como en mujeres. El delantal de herramientas tiene una longitud extendida y mide 25.5in An x 34in Al (65cm x 86cm). La cintura se ajusta a partir de 28in “ 58in (71cm “ 147cm). Hay un parche de velcro para permitir enrollar y esconder la longitud adicional de la correa. Las correas para los hombros están hechas de una cincha duradera y tienen 2in (5cm) de ancho para mayor comodidad que también se puede ajustar. UN LUGAR PARA TODO Con tres amplios bolsillos para herramientas, dos presillas para martillo y 8 bolsillos adicionales que albergan una variedad de herramientas, desde clavos, destornilladores y martillos hasta botellas, cintas de medición e incluso su teléfono celular, lo que lo convierte en el delantal de taller definitivo. Los 13 bolsillos están diseñados ergonómicamente para ajustarse cómodamente, mantener sus herramientas en su lugar y mantenerse alejados de su trabajo.
- Grupo y claseAlmacenamiento de herramientas y engranajes
- Incluye1 delantal
- MaterialLona
- Línea de productosArsenal
- SerieDelantales y enrollables de herramientas
- UPC_NO720476136965
- Resistente al agua o al aguaNo
Descripción general
- El delantal de herramientas Arsenal® te hace la vida más fácil manteniendo las herramientas que necesitas cerca de la tarea sin interponerte en el camino. AJUSTE AJUSTABLE Las correas para la cintura y los hombros se ajustan a una amplia gama de tallas para un ajuste perfecto tanto en hombres como en mujeres. El delantal de herramientas tiene una longitud extendida y mide 25.5in An x 34in Al (65cm x 86cm). La cintura se ajusta a partir de 28in “ 58in (71cm “ 147cm). Hay un parche de velcro para permitir enrollar y esconder la longitud adicional de la correa. Las correas para los hombros están hechas de una cincha duradera y tienen 2in (5cm) de ancho para mayor comodidad que también se puede ajustar. UN LUGAR PARA TODO Con tres amplios bolsillos para herramientas, dos presillas para martillo y 8 bolsillos adicionales que albergan una variedad de herramientas, desde clavos, destornilladores y martillos hasta botellas, cintas de medición e incluso su teléfono celular, lo que lo convierte en el delantal de taller definitivo. Los 13 bolsillos están diseñados ergonómicamente para ajustarse cómodamente, mantener sus herramientas en su lugar y mantenerse alejados de su trabajo.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Soluciones ErgodyneCrear el equipo de trabajo más tenaz es una batalla constante contra la complacencia y las tendencias fugaces. En el momento en que crees que has tenido éxito, ya te has quedado atrás.
Ver la documentación
Soluciones de estrés térmico ErgodyneCuando el calor llega a las calles y la sangre comienza a hervir. Considérenos su oasis en la carretera.
Ver la documentación
Gestión de dispositivos ErgodyneArneses, eslingas, correas, fundas y cinturones del escáner Ergodyne Device Management.
Ver la documentación
MotionFolleto de productos de suministros de hidratación deMantente fresco e hidratado con nuestros suministros esenciales.
Ver la documentación