Motion
13698
Delantal de lona gris con cintura 5707
Artículo MI #11665413
No. Fabricante 13698
Precio32.07 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Delantal de lona gris con cintura 5707
Artículo MI #11665413
No. Fabricante 13698
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
Precio32.07 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    1 pulg.
  • Longitud
    9 pulg.
  • Peso
    0.69 lb
  • Ancho
    10 pulg.

Detalles

  • Color
    Gris
  • Descripción
    Delantal de lona gris con cintura 5707
  • Características y beneficios
    El delantal de cintura Arsenal® te hace la vida más fácil manteniendo las herramientas que necesitas cerca de la tarea sin estorbarte. AJUSTE AJUSTABLE Las correas de la cintura se ajustan a una amplia gama de tallas para un ajuste perfecto tanto en hombres como en mujeres. El delantal de uñas mide 25.5in An x 9in Al (65cm x 23cm) y la cintura se ajusta desde 28in “ 58in (71cm “ 147cm). Se puede poner o quitar fácilmente con una hebilla de liberación rápida. UN LUGAR PARA TODO Tiene capacidad para una variedad de herramientas, desde clavos, destornilladores y martillos hasta botellas, cintas métricas e incluso su teléfono celular, lo que lo convierte en el delantal de trabajo definitivo. Los 14 bolsillos están diseñados ergonómicamente para ajustarse cómodamente, mantener sus herramientas en su lugar y mantenerse alejados de su trabajo. CREADO PARA DURAR Fabricado con 14oz. material de lona resistente a la abrasión para reducir el desgaste con el tiempo porque la durabilidad es una necesidad con cualquier delantal de pato.
  • Grupo y clase
    Almacenamiento de herramientas y engranajes
  • Incluye
    1 delantal
  • Línea de productos
    Arsenal
  • Serie
    Delantales y enrollables de herramientas
  • UPC_NO
    720476136989

Descripción general

Descripción del fabricante
13698 ABRIGO DE CINTURA DE LONA
  • El delantal de cintura Arsenal® te hace la vida más fácil manteniendo las herramientas que necesitas cerca de la tarea sin estorbarte. AJUSTE AJUSTABLE Las correas de la cintura se ajustan a una amplia gama de tallas para un ajuste perfecto tanto en hombres como en mujeres. El delantal de uñas mide 25.5in An x 9in Al (65cm x 23cm) y la cintura se ajusta desde 28in “ 58in (71cm “ 147cm). Se puede poner o quitar fácilmente con una hebilla de liberación rápida. UN LUGAR PARA TODO Tiene capacidad para una variedad de herramientas, desde clavos, destornilladores y martillos hasta botellas, cintas métricas e incluso su teléfono celular, lo que lo convierte en el delantal de trabajo definitivo. Los 14 bolsillos están diseñados ergonómicamente para ajustarse cómodamente, mantener sus herramientas en su lugar y mantenerse alejados de su trabajo. CREADO PARA DURAR Fabricado con 14oz. material de lona resistente a la abrasión para reducir el desgaste con el tiempo porque la durabilidad es una necesidad con cualquier delantal de pato.

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"