Especificaciones
Dimensiones
- Altura1 pulg.
- Longitud12 pulg.
- TamañoCorto
- Ancho10 pulg.
Detalles
- ColorNegro
- Descripción5873 Brazalete corto de poliéster negro enrollable
- Características y beneficiosLa llave Arsenal® Roll Up ayuda a proteger, organizar y transportar tus herramientas. Con 14 bolsillos de diferentes tamaños, esta envoltura para llaves puede asegurar y almacenar no solo sus llaves, sino también otras herramientas de tamaños similares como suministros de pintura o cubiertos para juegos salvajes. CONSTRUCCIÓN RESISTENTE, TRANSPORTE FÁCIL El organizador de llaves está fabricado con un material de poliéster balístico 1680D resistente al agua con puntadas de nailon de gran calibre. Para asegurar y transportar de forma segura, el soporte para llaves tiene dos correas de sujeción para una forma cómoda de cerrar y transportar herramientas. Los lazos se pueden utilizar para transportarlos fácilmente. Puede colocarlo plano sobre la mesa o utilizar los ojales niquelados para montarlo en la estación de trabajo para facilitar el acceso. En la parte superior de cada bolsillo hay una tira blanca serigrafiada en blanco para escribir en los tamaños de las llaves para que pueda realizar un seguimiento de ellas fácilmente. El rodillo de herramienta de llave corta mide 26.5in L x 16.5in H (67cm x 42cm) y el rodillo de herramienta de llave alta mide 26.5in L x 22in H (67cm x 56cm).
- Grupo y claseAlmacenamiento de herramientas y engranajes
- Incluye1 bolsa
- MaterialNylon, poliéster
- Número de compartimentos6
- Línea de productosArsenal
- SerieDelantales y enrollables de herramientas
- UPC_NO720476137757
Descripción general
- La llave Arsenal® Roll Up ayuda a proteger, organizar y transportar tus herramientas. Con 14 bolsillos de diferentes tamaños, esta envoltura para llaves puede asegurar y almacenar no solo sus llaves, sino también otras herramientas de tamaños similares como suministros de pintura o cubiertos para juegos salvajes. CONSTRUCCIÓN RESISTENTE, TRANSPORTE FÁCIL El organizador de llaves está fabricado con un material de poliéster balístico 1680D resistente al agua con puntadas de nailon de gran calibre. Para asegurar y transportar de forma segura, el soporte para llaves tiene dos correas de sujeción para una forma cómoda de cerrar y transportar herramientas. Los lazos se pueden utilizar para transportarlos fácilmente. Puede colocarlo plano sobre la mesa o utilizar los ojales niquelados para montarlo en la estación de trabajo para facilitar el acceso. En la parte superior de cada bolsillo hay una tira blanca serigrafiada en blanco para escribir en los tamaños de las llaves para que pueda realizar un seguimiento de ellas fácilmente. El rodillo de herramienta de llave corta mide 26.5in L x 16.5in H (67cm x 42cm) y el rodillo de herramienta de llave alta mide 26.5in L x 22in H (67cm x 56cm).
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Soluciones ErgodyneCrear el equipo de trabajo más tenaz es una batalla constante contra la complacencia y las tendencias fugaces. En el momento en que crees que has tenido éxito, ya te has quedado atrás.
Ver la documentación
Soluciones de estrés térmico ErgodyneCuando el calor llega a las calles y la sangre comienza a hervir. Considérenos su oasis en la carretera.
Ver la documentación
Gestión de dispositivos ErgodyneArneses, eslingas, correas, fundas y cinturones del escáner Ergodyne Device Management.
Ver la documentación
MotionFolleto de productos de suministros de hidratación deMantente fresco e hidratado con nuestros suministros esenciales.
Ver la documentación