Motion
13647
5517 Premium Bolsa para herramientas con cubierta negra - Cremallera
Artículo MI #11665438
No. Fabricante 13647
Precio111.99 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
5517 Premium Bolsa para herramientas con cubierta negra - Cremallera
Artículo MI #11665438
No. Fabricante 13647
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
Precio111.99 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    13.25 pulg.
  • Longitud
    9.5 pulg.
  • Peso
    1.5 lb
  • Ancho
    6.5 pulg.

Detalles

  • Color
    Negro
  • Descripción
    5517 Premium Bolsa para herramientas con cubierta negra - Cremallera
  • Características y beneficios
    La bolsa para herramientas con cierre de cremallera contiene herramientas, piezas pequeñas y herrajes. La abertura con bisagra a presión con una sola mano cuenta con un sistema de cierre con cremallera para mayor seguridad. Un innovador sistema de conexión de hebilla modular en la parte posterior se conecta fácilmente a cinturones de herramientas estándar y arneses de protección contra caídas sin que el trabajador tenga que quitarlos. Las eslingas de herramientas se pueden acoplar a dos anillas en D en la funda para mayor seguridad. ¡Se puede utilizar como bolsa para herramientas, bolsa para herramientas o bolsa para pernos!
  • Grupo y clase
    Almacenamiento de herramientas y engranajes
  • Incluye
    1 bolsa
  • Línea de productos
    Arsenal
  • Serie
    Cinturones y bolsas de herramientas
  • UPC_NO
    720476136477

Descripción general

Descripción del fabricante
13647 FUNDA SUPERIOR PARA HERRAMIENTAS PREMIUM - CREMALLERA
  • La bolsa para herramientas con cierre de cremallera contiene herramientas, piezas pequeñas y herrajes. La abertura con bisagra a presión con una sola mano cuenta con un sistema de cierre con cremallera para mayor seguridad. Un innovador sistema de conexión de hebilla modular en la parte posterior se conecta fácilmente a cinturones de herramientas estándar y arneses de protección contra caídas sin que el trabajador tenga que quitarlos. Las eslingas de herramientas se pueden acoplar a dos anillas en D en la funda para mayor seguridad. ¡Se puede utilizar como bolsa para herramientas, bolsa para herramientas o bolsa para pernos!