Motion
13627
Cinturones de herramientas, soportes y bolsa - Material de poliéster, color naranja
Artículo MI #11665439
No. Fabricante 13627
Precio96.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cinturones de herramientas, soportes y bolsa - Material de poliéster, color naranja
Artículo MI #11665439
No. Fabricante 13627
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
Precio96.28 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    13.25 pulg.
  • Longitud
    9.5 pulg.
  • Peso
    1.5 lb
  • Ancho
    6.5 pulg.

Detalles

  • Color
    Naranja
  • Descripción
    5527 Bolsita para herramientas con cubierta Premium naranja - Bisagra
  • Características y beneficios
    La bolsa para herramientas con cierre a presión contiene herramientas, piezas pequeñas y herrajes. La abertura con bisagra y cierre a presión con una sola mano ofrece seguridad y protección. Un innovador sistema de conexión de hebilla modular en la parte posterior se conecta fácilmente a cinturones de herramientas estándar y arneses de protección contra caídas sin que el trabajador tenga que quitarlos. Las eslingas de herramientas se pueden acoplar a dos anillas en D en la funda para mayor seguridad. ¡Se puede utilizar como bolsa para herramientas, bolsa para herramientas o bolsa para pernos!
  • Grupo y clase
    Almacenamiento de herramientas y engranajes
  • Incluye
    1 bolsa
  • Material
    Poliéster
  • Línea de productos
    Arsenal
  • Serie
    Cinturones y bolsas de herramientas
  • UPC_NO
    720476136279
  • Resistente al agua o al agua
    No

Descripción general

Descripción del fabricante
13627 BOLSA PARA HERRAMIENTAS CON TAPA PREMIUM - BISAGRA
  • La bolsa para herramientas con cierre a presión contiene herramientas, piezas pequeñas y herrajes. La abertura con bisagra y cierre a presión con una sola mano ofrece seguridad y protección. Un innovador sistema de conexión de hebilla modular en la parte posterior se conecta fácilmente a cinturones de herramientas estándar y arneses de protección contra caídas sin que el trabajador tenga que quitarlos. Las eslingas de herramientas se pueden acoplar a dos anillas en D en la funda para mayor seguridad. ¡Se puede utilizar como bolsa para herramientas, bolsa para herramientas o bolsa para pernos!

También puede gustarle