Motion
13653
Cinturones de herramientas, soportes y bolsa - Material de poliéster, color negro
Artículo MI #11665441
No. Fabricante 13653
Precio41.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cinturones de herramientas, soportes y bolsa - Material de poliéster, color negro
Artículo MI #11665441
No. Fabricante 13653
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
Su precio$41.28/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    2.5 pulg.
  • Longitud
    4 pulg.
  • Peso
    0.97 lb
  • Ancho
    22 pulg.

Detalles

  • Color
    Negro
  • Descripción
    5550 L Black 3-Inch Padded Base Layer Tool Belt
  • Características y beneficios
    Cinturón de herramientas 3in : Cinturón de herramientas acolchado y cómodo para un fácil soporte de la plataforma.
  • Grupo y clase
    Almacenamiento de herramientas y engranajes
  • Incluye
    1 cinturón de trabajo
  • Material
    Poliéster
  • Línea de productos
    Arsenal
  • Serie
    Cinturones y bolsas de herramientas
  • UPC_NO
    720476136538
  • Resistente al agua o al agua
    No

Descripción general

Descripción del fabricante
CINTURÓN DE HERRAMIENTAS ACOLCHADO 13653 3-INCH
  • Cinturón de herramientas 3in : Cinturón de herramientas acolchado y cómodo para un fácil soporte de la plataforma.

You May Also Like

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"