Especificaciones
Dimensiones
- Altura3 pulg.
- Longitud4.5 pulg.
- Peso1.08 lb
- Ancho13 pulg.
Detalles
- ColorGris
- Descripción5560 Tiradores de cinturón de herramientas acolchados grises
- Características y beneficiosLos tirantes del cinturón de herramientas Arsenal® 5560 están fabricados para ofrecer comodidad durante todo el día mientras sujetan los cinturones de herramientas. El grueso acolchado de espuma en los hombros y el gel en puntos clave de conducción dispersan el peso de forma uniforme para aliviar la presión de las caderas y la espalda. Los clips duraderos niquelados y accionados por resorte aseguran fácilmente los tirantes a cualquier cinturón o plataforma de herramientas. Estos tirantes acolchados para cinturón de herramientas están fabricados con poliéster balístico 1680D resistente a las perforaciones y de alta resistencia para un uso duradero. Cuenta con un pequeño bolsillo de correa frontal y dos anillas en D para enganchar llaves, pinzas para guantes, cordones de herramientas y mucho más. La talla única es la que más se ajusta, el estilo de tirantes de ajuste rápido permite un ajuste cómodo y personalizado en una variedad de tamaños de cuerpo. Ideal para cualquier trabajo que requiera el uso regular de un cinturón de herramientas, incluidos el eléctrico, la carpintería, la contratación, la construcción, el trabajo en taller y más.
- Grupo y claseAlmacenamiento de herramientas y engranajes
- Incluye1 Suspensor
- MaterialPoliéster
- Línea de productosArsenal
- SerieCinturones y bolsas de herramientas
- UPC_NO720476136651
- Resistente al agua o al aguaNo
Descripción general
- Los tirantes del cinturón de herramientas Arsenal® 5560 están fabricados para ofrecer comodidad durante todo el día mientras sujetan los cinturones de herramientas. El grueso acolchado de espuma en los hombros y el gel en puntos clave de conducción dispersan el peso de forma uniforme para aliviar la presión de las caderas y la espalda. Los clips duraderos niquelados y accionados por resorte aseguran fácilmente los tirantes a cualquier cinturón o plataforma de herramientas. Estos tirantes acolchados para cinturón de herramientas están fabricados con poliéster balístico 1680D resistente a las perforaciones y de alta resistencia para un uso duradero. Cuenta con un pequeño bolsillo de correa frontal y dos anillas en D para enganchar llaves, pinzas para guantes, cordones de herramientas y mucho más. La talla única es la que más se ajusta, el estilo de tirantes de ajuste rápido permite un ajuste cómodo y personalizado en una variedad de tamaños de cuerpo. Ideal para cualquier trabajo que requiera el uso regular de un cinturón de herramientas, incluidos el eléctrico, la carpintería, la contratación, la construcción, el trabajo en taller y más.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Soluciones ErgodyneCrear el equipo de trabajo más tenaz es una batalla constante contra la complacencia y las tendencias fugaces. En el momento en que crees que has tenido éxito, ya te has quedado atrás.
Ver la documentación
Soluciones de estrés térmico ErgodyneCuando el calor llega a las calles y la sangre comienza a hervir. Considérenos su oasis en la carretera.
Ver la documentación
Gestión de dispositivos ErgodyneArneses, eslingas, correas, fundas y cinturones del escáner Ergodyne Device Management.
Ver la documentación
MotionFolleto de productos de suministros de hidratación deMantente fresco e hidratado con nuestros suministros esenciales.
Ver la documentación