Motion
19701
3700 Variedad de colas de herramientas web negras y naranjas - Paquete de 2lb 6
Artículo MI #11665454
No. Fabricante 19701
Precio14.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
3700 Variedad de colas de herramientas web negras y naranjas - Paquete de 2lb 6
Artículo MI #11665454
No. Fabricante 19701
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
Precio14.65 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    9.5 pulg.
  • Longitud
    4 pulg.
  • Tamaño
    Variedad
  • Peso
    0.17 lb
  • Ancho
    0.25 pulg.

Detalles

  • Color
    Negro y naranja
  • Descripción
    3700 Variedad de colas de herramientas web negras y naranjas - Paquete de 2lb 6
  • Características y beneficios
    Los acoplamientos de amarre de herramientas web Squids® 3700 (paquete de 6) actúan como punto de fijación de reequipamiento en herramientas, correas, arneses o estructuras que se pueden utilizar para sujetar herramientas manuales pequeñas hasta 2lbs // 0.9kg y evitar que se produzcan objetos caídos o cayendo en el trabajo. Diseñado para una fijación segura a las herramientas, este anclaje está hecho de cincha de nailon de alta resistencia y hilo de nailon de alta resistencia a la tracción. Ambos extremos cuentan con un cierre de cincha de doble costura reforzado para un tope más duradero. Una vez que la base de la cola está firmemente sujeta con cinta a la herramienta o al punto de anclaje, la anilla en D chapada actúa como un orificio cautivo para las eslingas de la herramienta de amarre. Para un mejor uso, tape el extremo del bucle de la cola de la herramienta con cinta autoadhesiva Squids®. Disponible en tres tamaños: corto, largo y 2X-long.
  • Grupo y clase
    Cordones
  • Incluye
    1-(paquete de 6) 3700 Accesorios de herramientas
  • Línea de productos
    Calamares
  • Serie
    Anclajes y accesorios de herramientas
  • UPC_NO
    720476197010

Descripción general

Descripción del fabricante
19701 COLAS DE HERRAMIENTAS WEB - 2LB 6-PACK
  • Los acoplamientos de amarre de herramientas web Squids® 3700 (paquete de 6) actúan como punto de fijación de reequipamiento en herramientas, correas, arneses o estructuras que se pueden utilizar para sujetar herramientas manuales pequeñas hasta 2lbs // 0.9kg y evitar que se produzcan objetos caídos o cayendo en el trabajo. Diseñado para una fijación segura a las herramientas, este anclaje está hecho de cincha de nailon de alta resistencia y hilo de nailon de alta resistencia a la tracción. Ambos extremos cuentan con un cierre de cincha de doble costura reforzado para un tope más duradero. Una vez que la base de la cola está firmemente sujeta con cinta a la herramienta o al punto de anclaje, la anilla en D chapada actúa como un orificio cautivo para las eslingas de la herramienta de amarre. Para un mejor uso, tape el extremo del bucle de la cola de la herramienta con cinta autoadhesiva Squids®. Disponible en tres tamaños: corto, largo y 2X-long.