Especificaciones
Dimensiones
- Altura9.5 pulg.
- Longitud4 pulg.
- TamañoMedio
- Peso1.15 lb
- Ancho0.25 pulg.
Detalles
- Tipo de accesorioAccesorio de amarre de herramienta web - cola de herramienta de anilla D
- ColorNaranja
- Descripción3700-BULK Colas de herramientas de red naranja medio - Paquete de 2lb 60
- Características y beneficiosLos acoplamientos de amarre de herramientas web Squids® 3700 (paquete de 60) actúan como punto de fijación de reequipamiento en herramientas, correas, arneses o estructuras que se pueden utilizar para sujetar herramientas manuales pequeñas hasta 2lbs // 0.9kg y evitar que se produzcan objetos caídos o cayendo en el trabajo. Diseñado para una fijación segura a las herramientas, este anclaje está hecho de cincha de nailon de alta resistencia y hilo de nailon de alta resistencia a la tracción. Ambos extremos cuentan con un cierre de cincha de doble costura reforzado para un tope más duradero. Una vez que la base de la cola está firmemente sujeta con cinta a la herramienta o al punto de anclaje, la anilla en D chapada actúa como un orificio cautivo para las eslingas de la herramienta de amarre. Para un mejor uso, tape el extremo del bucle de la cola de la herramienta con cinta autoadhesiva Squids®. Disponible en tres tamaños: corto, largo y 2X-long.
- Grupo y claseCordones
- Línea de productosCalamares
- SerieAnclajes y accesorios de herramientas
- UPC_NO720476197041
Descripción general
- Los acoplamientos de amarre de herramientas web Squids® 3700 (paquete de 60) actúan como punto de fijación de reequipamiento en herramientas, correas, arneses o estructuras que se pueden utilizar para sujetar herramientas manuales pequeñas hasta 2lbs // 0.9kg y evitar que se produzcan objetos caídos o cayendo en el trabajo. Diseñado para una fijación segura a las herramientas, este anclaje está hecho de cincha de nailon de alta resistencia y hilo de nailon de alta resistencia a la tracción. Ambos extremos cuentan con un cierre de cincha de doble costura reforzado para un tope más duradero. Una vez que la base de la cola está firmemente sujeta con cinta a la herramienta o al punto de anclaje, la anilla en D chapada actúa como un orificio cautivo para las eslingas de la herramienta de amarre. Para un mejor uso, tape el extremo del bucle de la cola de la herramienta con cinta autoadhesiva Squids®. Disponible en tres tamaños: corto, largo y 2X-long.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Soluciones ErgodyneCrear el equipo de trabajo más tenaz es una batalla constante contra la complacencia y las tendencias fugaces. En el momento en que crees que has tenido éxito, ya te has quedado atrás.
Ver la documentación
Soluciones de estrés térmico ErgodyneCuando el calor llega a las calles y la sangre comienza a hervir. Considérenos su oasis en la carretera.
Ver la documentación
Gestión de dispositivos ErgodyneArneses, eslingas, correas, fundas y cinturones del escáner Ergodyne Device Management.
Ver la documentación
MotionFolleto de productos de suministros de hidratación deMantente fresco e hidratado con nuestros suministros esenciales.
Ver la documentación