Especificaciones
Dimensions
- Altura9.5 pulg.
- Longitud4 pulg.
- TamañoEstándar
- Peso3.4 lb
- Ancho0.25 pulg.
Details
- Tipo de accesorioPiezas giratorias de las colas de la herramienta de bucle
- ColorLima
- Descripción3703-BULK Standard Lime Elastic Loop Tool Tails Ext - 15lbs 60-Pack
- Características y beneficiosLos acoplamientos de amarre de herramientas elásticas Squids® 3703 actúan como punto de fijación de reequipamiento en herramientas, cinturones, arneses o estructuras que se pueden utilizar para sujetar herramientas hasta 15lbs // 6.8kg y evitar que se caigan o caigan objetos en el trabajo. Diseñado para un acoplamiento versátil y seguro a las herramientas, este accesorio de anclaje cuenta con un extremo de lazo de nylon elástico más un cierre de barril ajustable en un extremo y una anilla en D chapada en el otro. Una vez que el extremo del lazo de la cola se fija a la herramienta o al punto de anclaje, la anilla en D actúa como un orificio cautivo para las eslingas de la herramienta de amarre. Para un mejor uso, refuerce el extremo del bucle de la cola de la herramienta con la cinta autoadhesiva Squids® o las trampas para herramientas de contracción en frío. Disponible en dos tamaños: estándar y extendido. Al trabajar a alturas, es esencial sujetar sus herramientas. Las eslingas y los amarres de protección contra caídas son piezas de equipo de seguridad diseñadas para fijar un extremo de forma segura a un punto de anclaje fijo y el otro a un punto de fijación adecuado en una herramienta mediante un amarre adecuado
- Grupo y claseCordones
- Línea de productosCalamares
- SerieAnclajes y accesorios de herramientas
- UPC_NO720476197676
Descripción general
Descripción del fabricante
19767-BULK DE COLAS DE HERRAMIENTAS DE LAZO ELÁSTICO -
- Los acoplamientos de amarre de herramientas elásticas Squids® 3703 actúan como punto de fijación de reequipamiento en herramientas, cinturones, arneses o estructuras que se pueden utilizar para sujetar herramientas hasta 15lbs // 6.8kg y evitar que se caigan o caigan objetos en el trabajo. Diseñado para un acoplamiento versátil y seguro a las herramientas, este accesorio de anclaje cuenta con un extremo de lazo de nylon elástico más un cierre de barril ajustable en un extremo y una anilla en D chapada en el otro. Una vez que el extremo del lazo de la cola se fija a la herramienta o al punto de anclaje, la anilla en D actúa como un orificio cautivo para las eslingas de la herramienta de amarre. Para un mejor uso, refuerce el extremo del bucle de la cola de la herramienta con la cinta autoadhesiva Squids® o las trampas para herramientas de contracción en frío. Disponible en dos tamaños: estándar y extendido. Al trabajar a alturas, es esencial sujetar sus herramientas. Las eslingas y los amarres de protección contra caídas son piezas de equipo de seguridad diseñadas para fijar un extremo de forma segura a un punto de anclaje fijo y el otro a un punto de fijación adecuado en una herramienta mediante un amarre adecuado
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Ergodyne SolutionsCreating the most tenacious work gear is a constant battle against complacency and fleeting trends. The moment you think you've succeeded, you've already fallen behind.
View Literature
Ergodyne Heat Stress SolutionsWhen the heat hits the streets and your blood starts to boil. Consider us your roadside oasis.
View Literature
Ergodyne Device ManagementErgodyne Device Management Scanner Harnesses, Lanyards, Straps, and Holsters, and Belts.
View Literature
Motion's Hydration Supplies Product FlyerStay cool and hydrated with our essential supplies.
View Literature