Motion
19707
19707 COLA DE HERRAMIENTA DE LAZO DE ALAMBRE - 2LBS (PAQUETE DE 6
Artículo MI #11665459
No. Fabricante 19707
Precio25.47 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
19707 COLA DE HERRAMIENTA DE LAZO DE ALAMBRE - 2LBS (PAQUETE DE 6
Artículo MI #11665459
No. Fabricante 19707
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
Precio25.47 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    0.1 pulg.
  • Longitud
    7.25 pulg.
  • Peso
    0.19 lb
  • Ancho
    4.75 pulg.

Detalles

  • Tipo de accesorio
    Fijación de herramienta de alambre - cola de herramienta de lazo
  • Color
    Naranja
  • Descripción
    3704 Cola de herramienta de lazo de cable naranja - 2lbs (paquete de 6)
  • Características y beneficios
    El acoplamiento de la herramienta de alambre Squids® 3704 tiene un extremo de lazo para conectar de forma segura las eslingas de la herramienta a las herramientas con pequeños orificios cautivos. Los puntos de conexión para las eslingas de herramientas no siempre están disponibles para algunas herramientas, lo que puede crear entornos peligrosos mientras se trabaja a alturas. Anclar sus herramientas debe formar parte de un plan general de protección contra caídas para reducir el riesgo de caída de objetos y aumentar la seguridad en el lugar de trabajo. La cola de herramientas de lazo es el héroe no reconocido de la mayoría de los sistemas de protección contra caídas y es perfecta para herramientas de amarre como cuchillos de utilidad, niveles pequeños, cuadrados de velocidad, alicates aislados y otras herramientas con pequeños orificios cautivos. El accesorio de la herramienta de lazo está hecho de un resistente alambre de acero inoxidable resistente a la corrosión para resistir la intemperie y tiene un revestimiento de PU naranja sobre el alambre para mayor protección y durabilidad. Tiene 15 cm ( 6 pulg.) de largo y una capacidad máxima de amarre de 2lbs. (0.9kg.). No se necesita cinta ni envoltura retráctil para completar el acoplamiento a una eslinga de herramientas.
  • Grupo y clase
    Cordones
  • Incluye
    6-Pack accesorios de herramientas
  • Línea de productos
    Calamares
  • Serie
    Anclajes y accesorios de herramientas
  • UPC_NO
    720476197072

Descripción general

Descripción del fabricante
19707 COLA DE HERRAMIENTA DE LAZO DE ALAMBRE - 2LBS (PAQUETE DE 6
  • El acoplamiento de la herramienta de alambre Squids® 3704 tiene un extremo de lazo para conectar de forma segura las eslingas de la herramienta a las herramientas con pequeños orificios cautivos. Los puntos de conexión para las eslingas de herramientas no siempre están disponibles para algunas herramientas, lo que puede crear entornos peligrosos mientras se trabaja a alturas. Anclar sus herramientas debe formar parte de un plan general de protección contra caídas para reducir el riesgo de caída de objetos y aumentar la seguridad en el lugar de trabajo. La cola de herramientas de lazo es el héroe no reconocido de la mayoría de los sistemas de protección contra caídas y es perfecta para herramientas de amarre como cuchillos de utilidad, niveles pequeños, cuadrados de velocidad, alicates aislados y otras herramientas con pequeños orificios cautivos. El accesorio de la herramienta de lazo está hecho de un resistente alambre de acero inoxidable resistente a la corrosión para resistir la intemperie y tiene un revestimiento de PU naranja sobre el alambre para mayor protección y durabilidad. Tiene 15 cm ( 6 pulg.) de largo y una capacidad máxima de amarre de 2lbs. (0.9kg.). No se necesita cinta ni envoltura retráctil para completar el acoplamiento a una eslinga de herramientas.
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good