Motion
19765
Eslingas de herramientas y acoplamiento - Tamaño: estándar
Artículo MI #11665461
No. Fabricante 19765
Precio21.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Eslingas de herramientas y acoplamiento - Tamaño: estándar
Artículo MI #11665461
No. Fabricante 19765

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$21.08/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    9.5 pulg.
  • Longitud
    4 pulg.
  • Tamaño
    Estándar
  • Peso
    0.19 lb
  • Ancho
    0.25 pulg.

Detalles

  • Tipo de accesorio
    Piezas giratorias de las colas de la herramienta de bucle
  • Color
    Lima
  • Descripción
    3713 Standard Lime Elastic Loop Tool Tails Swivel - Paquete de 3 10lbs
  • Características y beneficios
    Los acoplamientos de amarre para herramientas elásticas Squids® 3713 con pieza giratoria (paquete de 3) actúan como punto de acoplamiento de reequipamiento en herramientas, cinturones, arneses o estructuras que se pueden utilizar para sujetar herramientas hasta 10lbs // 4.6kg y evitar que se caigan objetos en el trabajo. Diseñado para un acoplamiento versátil y seguro a las herramientas, este accesorio de anclaje cuenta con un extremo de lazo de nylon elástico más un cierre de barril ajustable en un extremo y una anilla en D giratoria chapada en el otro. Una vez que el extremo del lazo de la cola se fija a la herramienta o al punto de anclaje, la anilla en D actúa como un orificio cautivo para las eslingas de la herramienta de amarre. Al permitir una rotación perfecta, el mecanismo giratorio evita que la herramienta y el acoplamiento se enreden o se enganchen. Para un mejor uso, refuerce el extremo del bucle de la cola de la herramienta con la cinta autoadhesiva Squids® o las trampas para herramientas de contracción en frío. Disponible en dos tamaños: estándar y extendido.
  • Grupo y clase
    Cordones
  • Incluye
    1-(paquete de 3) 3713 Accesorios de herramientas
  • Línea de productos
    Calamares
  • Serie
    Anclajes y accesorios de herramientas
  • UPC_NO
    720476197652

Descripción general

Descripción del fabricante
19765 RACOR GIRATORIO DE HERRAMIENTAS DE LAZO ELÁSTICO - 1
  • Los acoplamientos de amarre para herramientas elásticas Squids® 3713 con pieza giratoria (paquete de 3) actúan como punto de acoplamiento de reequipamiento en herramientas, cinturones, arneses o estructuras que se pueden utilizar para sujetar herramientas hasta 10lbs // 4.6kg y evitar que se caigan objetos en el trabajo. Diseñado para un acoplamiento versátil y seguro a las herramientas, este accesorio de anclaje cuenta con un extremo de lazo de nylon elástico más un cierre de barril ajustable en un extremo y una anilla en D giratoria chapada en el otro. Una vez que el extremo del lazo de la cola se fija a la herramienta o al punto de anclaje, la anilla en D actúa como un orificio cautivo para las eslingas de la herramienta de amarre. Al permitir una rotación perfecta, el mecanismo giratorio evita que la herramienta y el acoplamiento se enreden o se enganchen. Para un mejor uso, refuerce el extremo del bucle de la cola de la herramienta con la cinta autoadhesiva Squids® o las trampas para herramientas de contracción en frío. Disponible en dos tamaños: estándar y extendido.

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"