Motion
19765-BULK
3713-BULK Standard Lime Elastic Loop Tool Tails Swivel - Paquete de 10lbs 60-Pack
Artículo MI #11665462
No. Fabricante 19765-BULK
Precio418.39 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
3713-BULK Standard Lime Elastic Loop Tool Tails Swivel - Paquete de 10lbs 60-Pack
Artículo MI #11665462
No. Fabricante 19765-BULK
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
Precio418.39 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    9.5 pulg.
  • Longitud
    4 pulg.
  • Tamaño
    Estándar
  • Peso
    3.4 lb
  • Ancho
    0.25 pulg.

Detalles

  • Color
    Lima
  • Descripción
    3713-BULK Standard Lime Elastic Loop Tool Tails Swivel - Paquete de 10lbs 60-Pack
  • Características y beneficios
    Los acoplamientos de amarre para herramientas elásticas Squids® 3713 con pieza giratoria (paquete de 60) actúan como punto de acoplamiento de reequipamiento en herramientas, correas, arneses o estructuras que se pueden utilizar para sujetar herramientas hasta 10lbs // 4.6kg y evitar que se caigan objetos en el trabajo. Diseñado para un acoplamiento versátil y seguro a las herramientas, este accesorio de anclaje cuenta con un extremo de lazo de nylon elástico más un cierre de barril ajustable en un extremo y una anilla en D giratoria chapada en el otro. Una vez que el extremo del lazo de la cola se fija a la herramienta o al punto de anclaje, la anilla en D actúa como un orificio cautivo para las eslingas de la herramienta de amarre. Al permitir una rotación perfecta, el mecanismo giratorio evita que la herramienta y el acoplamiento se enreden o se enganchen.
  • Grupo y clase
    Cordones
  • Línea de productos
    Calamares
  • Serie
    Anclajes y accesorios de herramientas
  • UPC_NO
    720476197652

Descripción general

Descripción del fabricante
19765-BULK LAZO ELÁSTICO HERRAMIENTAS COLAS SWIVE
  • Los acoplamientos de amarre para herramientas elásticas Squids® 3713 con pieza giratoria (paquete de 60) actúan como punto de acoplamiento de reequipamiento en herramientas, correas, arneses o estructuras que se pueden utilizar para sujetar herramientas hasta 10lbs // 4.6kg y evitar que se caigan objetos en el trabajo. Diseñado para un acoplamiento versátil y seguro a las herramientas, este accesorio de anclaje cuenta con un extremo de lazo de nylon elástico más un cierre de barril ajustable en un extremo y una anilla en D giratoria chapada en el otro. Una vez que el extremo del lazo de la cola se fija a la herramienta o al punto de anclaje, la anilla en D actúa como un orificio cautivo para las eslingas de la herramienta de amarre. Al permitir una rotación perfecta, el mecanismo giratorio evita que la herramienta y el acoplamiento se enreden o se enganchen.

También puede gustarle