Especificaciones
Dimensiones
- Altura0.75 pulg.
- Longitud7.75 pulg.
- TamañoL
- Peso0.16 lb
- Ancho4 pulg.
Detalles
- Tipo de accesorioTrampa de acoplamiento de herramienta manual - Deslizamientos
- ColorNegro y naranja
- DescripciónTrampa de herramientas de mano de 3740 l, negro y naranja - Slips (paquete de 4)
- Características y beneficiosSquids® Slips® son accesorios perfectos para herramientas manuales pequeñas que ayudan a reducir el riesgo de caída de objetos y aumentan la seguridad en el lugar de trabajo. Los puntos de conexión para las eslingas de herramientas pueden ser difíciles de encontrar, especialmente en herramientas manuales más pequeñas como destornilladores y llaves hexagonales (llaves Allen). Mientras trabaja en alturas, es importante sujetar las herramientas como parte de su plan general de protección contra caídas, pero la falta de estos puntos de conexión puede dificultarle esto. Las herramientas manuales pequeñas siempre han sido difíciles de conectar a las eslingas de herramientas. Los destornilladores, las llaves combinadas pequeñas, los punzones, las llaves hexagonales (Allen) y similares no tienen puntos de conexión cautivos, y los diseños de perfil bajo pueden dificultar la aplicación de cintas, mechones y colas. El instrumento de mano Squids® Slips® te permite sujetar hasta 1lb herramientas en función de su diámetro. Cuatro tamaños de Slips® son compatibles con herramientas con diámetros que van de 0.05 (1.3mm) a ½ (12.5mm).
- Grupo y claseCordones
- Incluye4-3740 Deslizamientos de herramientas manuales grandes
- Línea de productosCalamares
- SerieAnclajes y accesorios de herramientas
- UPC_NO720476197423
Descripción general
- Squids® Slips® son accesorios perfectos para herramientas manuales pequeñas que ayudan a reducir el riesgo de caída de objetos y aumentan la seguridad en el lugar de trabajo. Los puntos de conexión para las eslingas de herramientas pueden ser difíciles de encontrar, especialmente en herramientas manuales más pequeñas como destornilladores y llaves hexagonales (llaves Allen). Mientras trabaja en alturas, es importante sujetar las herramientas como parte de su plan general de protección contra caídas, pero la falta de estos puntos de conexión puede dificultarle esto. Las herramientas manuales pequeñas siempre han sido difíciles de conectar a las eslingas de herramientas. Los destornilladores, las llaves combinadas pequeñas, los punzones, las llaves hexagonales (Allen) y similares no tienen puntos de conexión cautivos, y los diseños de perfil bajo pueden dificultar la aplicación de cintas, mechones y colas. El instrumento de mano Squids® Slips® te permite sujetar hasta 1lb herramientas en función de su diámetro. Cuatro tamaños de Slips® son compatibles con herramientas con diámetros que van de 0.05 (1.3mm) a ½ (12.5mm).
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Soluciones ErgodyneCrear el equipo de trabajo más tenaz es una batalla constante contra la complacencia y las tendencias fugaces. En el momento en que crees que has tenido éxito, ya te has quedado atrás.
Ver la documentación
Soluciones de estrés térmico ErgodyneCuando el calor llega a las calles y la sangre comienza a hervir. Considérenos su oasis en la carretera.
Ver la documentación
Gestión de dispositivos ErgodyneArneses, eslingas, correas, fundas y cinturones del escáner Ergodyne Device Management.
Ver la documentación
MotionFolleto de productos de suministros de hidratación deMantente fresco e hidratado con nuestros suministros esenciales.
Ver la documentación