Motion
19741
Eslingas y accesorio para herramientas - Tamaño: M
Artículo MI #11665467
No. Fabricante 19741
Precio19.76 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Eslingas y accesorio para herramientas - Tamaño: M
Artículo MI #11665467
No. Fabricante 19741
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
Su precio$19.76/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    0.5 pulg.
  • Longitud
    7.75 pulg.
  • Tamaño
    M
  • Peso
    0.09 lb
  • Ancho
    4 pulg.

Detalles

  • Tipo de accesorio
    Trampa de acoplamiento de herramienta manual - Deslizamientos
  • Color
    Negro y naranja
  • Descripción
    3740 M Trampa de herramientas de mano negra y naranja - Slips (paquete de 4)
  • Características y beneficios
    Squids® Slips® son accesorios perfectos para herramientas manuales pequeñas que ayudan a reducir el riesgo de caída de objetos y aumentan la seguridad en el lugar de trabajo. Los puntos de conexión para las eslingas de herramientas pueden ser difíciles de encontrar, especialmente en herramientas manuales más pequeñas como destornilladores y llaves hexagonales (llaves Allen). Mientras trabaja en alturas, es importante sujetar las herramientas como parte de su plan general de protección contra caídas, pero la falta de estos puntos de conexión puede dificultarle esto. Las herramientas manuales pequeñas siempre han sido difíciles de conectar a las eslingas de herramientas. Los destornilladores, las llaves combinadas pequeñas, los punzones, las llaves hexagonales (Allen) y similares no tienen puntos de conexión cautivos, y los diseños de perfil bajo pueden   dificultar la aplicación de cintas, mechones y colas. El instrumento de mano Squids® Slips® te permite sujetar hasta 1lb herramientas en función de su diámetro. Cuatro tamaños de Slips® son compatibles con herramientas con diámetros que van de 0.05 (1.3mm) a ½ (12.5mm).
  • Grupo y clase
    Cordones
  • Incluye
    4-3740 Deslizamientos de herramientas manuales medianas
  • Línea de productos
    Calamares
  • Serie
    Anclajes y accesorios de herramientas
  • UPC_NO
    720476197416

Descripción general

Descripción del fabricante
TRAMPA DE HERRAMIENTAS MANUAL 19741 - DESLIZAMIENTOS (PAQUETE DE 4)
  • Squids® Slips® son accesorios perfectos para herramientas manuales pequeñas que ayudan a reducir el riesgo de caída de objetos y aumentan la seguridad en el lugar de trabajo. Los puntos de conexión para las eslingas de herramientas pueden ser difíciles de encontrar, especialmente en herramientas manuales más pequeñas como destornilladores y llaves hexagonales (llaves Allen). Mientras trabaja en alturas, es importante sujetar las herramientas como parte de su plan general de protección contra caídas, pero la falta de estos puntos de conexión puede dificultarle esto. Las herramientas manuales pequeñas siempre han sido difíciles de conectar a las eslingas de herramientas. Los destornilladores, las llaves combinadas pequeñas, los punzones, las llaves hexagonales (Allen) y similares no tienen puntos de conexión cautivos, y los diseños de perfil bajo pueden   dificultar la aplicación de cintas, mechones y colas. El instrumento de mano Squids® Slips® te permite sujetar hasta 1lb herramientas en función de su diámetro. Cuatro tamaños de Slips® son compatibles con herramientas con diámetros que van de 0.05 (1.3mm) a ½ (12.5mm).

También puede gustarle