Motion
19755
Eslingas y accesorio para herramientas - Tamaño: 12ft (3.7m)
Artículo MI #11665473
No. Fabricante 19755
Precio39.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Eslingas y accesorio para herramientas - Tamaño: 12ft (3.7m)
Artículo MI #11665473
No. Fabricante 19755
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
Precio39.63 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    1 pulg.
  • Longitud
    2.5 pulg.
  • Tamaño
    12ft (3.7m)
  • Peso
    0.24 lb
  • Ancho
    2.5 pulg.

Detalles

  • Tipo de accesorio
    Cinta autoadhesiva de sujeción de herramientas
  • Color
    Gris
  • Descripción
    3755 12ft (3.7m) Trampa de cinta autoadhesiva gris - Rollo 12ft
  • Características y beneficios
    Captura los extremos de la herramienta Squids® para asegurar una conexión segura a las herramientas y no requiere calor para adherir la cinta. Proporciona seguridad y agarre adicional al envolver rápidamente una variedad de herramientas manuales, herramientas eléctricas y otros equipos.
  • Grupo y clase
    Cordones
  • Incluye
    1 rollo de cinta
  • Línea de productos
    Calamares
  • Serie
    Anclajes y accesorios de herramientas
  • UPC_NO
    720476197553

Descripción general

Descripción del fabricante
TRAMPA DE CINTA AUTOADHERENTE 19755 - 12FT ROL
  • Captura los extremos de la herramienta Squids® para asegurar una conexión segura a las herramientas y no requiere calor para adherir la cinta. Proporciona seguridad y agarre adicional al envolver rápidamente una variedad de herramientas manuales, herramientas eléctricas y otros equipos.

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"