Motion
19763
3760 Plus Funda transparente para teléfono y trampa
Artículo MI #11665474
No. Fabricante 19763
Precio31.82 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
3760 Plus Funda transparente para teléfono y trampa
Artículo MI #11665474
No. Fabricante 19763
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
Precio31.82 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    0.5 pulg.
  • Longitud
    12 pulg.
  • Tamaño
    Más
  • Peso
    0.18 lb
  • Ancho
    4.5 pulg.

Detalles

  • Color
    Borrar
  • Descripción
    3760 Plus Funda transparente para teléfono y trampa
  • Características y beneficios
    La bolsa y la trampa resistentes al agua para teléfono Squids® facilitan el transporte y el uso del teléfono móvil en el trabajo, al tiempo que evitan la caída de objetos cuando se trabaja a alturas. Esta funda para teléfono móvil está fabricada con un material de pantalla táctil transparente que proporciona protección al tiempo que permite el uso de la pantalla táctil y el acceso a las cámaras delantera y trasera de los smartphones. El sistema de cierre con cremallera de alta resistencia y fácil de usar asegura el dispositivo de forma segura dentro del soporte del teléfono móvil. Hay un ojal/anillo de acero en la parte inferior para fijar una eslinga de herramienta para un sistema de amarre completo. Los laterales de la funda para smartphone están hechos de lona reforzada resistente al agua y de alta resistencia, lo que la hace perfecta para los entornos de trabajo más hostiles. La funda para smartphone también es ideal para la playa, paseos en bote, pesca, parques temáticos acuáticos, acampadas, caminatas o cualquier otra actividad al aire libre. Protege tu teléfono de la lluvia, la nieve, la suciedad, el polvo y la arena.
  • Grupo y clase
    Cordones
  • Incluye
    1 bolsa
  • Línea de productos
    Calamares
  • Serie
    Anclajes y accesorios de herramientas
  • UPC_NO
    720476197638

Descripción general

Descripción del fabricante
19763 BOLSA PARA TELÉFONO Y CORREA
  • La bolsa y la trampa resistentes al agua para teléfono Squids® facilitan el transporte y el uso del teléfono móvil en el trabajo, al tiempo que evitan la caída de objetos cuando se trabaja a alturas. Esta funda para teléfono móvil está fabricada con un material de pantalla táctil transparente que proporciona protección al tiempo que permite el uso de la pantalla táctil y el acceso a las cámaras delantera y trasera de los smartphones. El sistema de cierre con cremallera de alta resistencia y fácil de usar asegura el dispositivo de forma segura dentro del soporte del teléfono móvil. Hay un ojal/anillo de acero en la parte inferior para fijar una eslinga de herramienta para un sistema de amarre completo. Los laterales de la funda para smartphone están hechos de lona reforzada resistente al agua y de alta resistencia, lo que la hace perfecta para los entornos de trabajo más hostiles. La funda para smartphone también es ideal para la playa, paseos en bote, pesca, parques temáticos acuáticos, acampadas, caminatas o cualquier otra actividad al aire libre. Protege tu teléfono de la lluvia, la nieve, la suciedad, el polvo y la arena.