Motion
19784
Eslingas de herramientas y acoplamiento - Tamaño: L
Artículo MI #11665478
No. Fabricante 19784
Precio29.32 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Eslingas de herramientas y acoplamiento - Tamaño: L
Artículo MI #11665478
No. Fabricante 19784
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
Precio29.32 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    9 pulg.
  • Longitud
    4 pulg.
  • Tamaño
    L
  • Peso
    0.35 lb
  • Ancho
    3.25 pulg.

Detalles

  • Tipo de accesorio
    Trampa de herramientas eléctricas
  • Color
    Negro
  • Descripción
    Trampa de herramientas eléctricas negra de 3780 l
  • Características y beneficios
    La trampa para herramientas eléctricas envuelve de forma segura la parte de la batería de las brocas, los impulsores de impacto y otras herramientas eléctricas inalámbricas. El punto de conexión de la anilla D se acopla a una eslinga para evitar caídas.
  • Grupo y clase
    Cordones
  • Incluye
    1 portaherramientas eléctrico
  • Línea de productos
    Calamares
  • Serie
    Anclajes y accesorios de herramientas
  • UPC_NO
    720476197843

Descripción general

Descripción del fabricante
19784 CORREA DE HERRAMIENTA DE ALIMENTACIÓN
  • La trampa para herramientas eléctricas envuelve de forma segura la parte de la batería de las brocas, los impulsores de impacto y otras herramientas eléctricas inalámbricas. El punto de conexión de la anilla D se acopla a una eslinga para evitar caídas.