Especificaciones
Dimensiones
- Altura8.75 pulg.
- Longitud3.25 pulg.
- TamañoS
- Peso0.25 lb
- Ancho2.5 pulg.
Detalles
- ColorNegro
- Descripción3780 S Trampa eléctrica negra
- Características y beneficiosLa trampa para herramientas eléctricas envuelve de forma segura la parte de la batería de las brocas, los impulsores de impacto y otras herramientas eléctricas inalámbricas. El punto de conexión de la anilla D se acopla a una eslinga para evitar caídas.
- Grupo y claseCordones
- Incluye1 portaherramientas eléctrico
- Línea de productosCalamares
- SerieAnclajes y accesorios de herramientas
- UPC_NO720476197829
Descripción general
- La trampa para herramientas eléctricas envuelve de forma segura la parte de la batería de las brocas, los impulsores de impacto y otras herramientas eléctricas inalámbricas. El punto de conexión de la anilla D se acopla a una eslinga para evitar caídas.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Soluciones ErgodyneCrear el equipo de trabajo más tenaz es una batalla constante contra la complacencia y las tendencias fugaces. En el momento en que crees que has tenido éxito, ya te has quedado atrás.
Ver la documentación
Soluciones de estrés térmico ErgodyneCuando el calor llega a las calles y la sangre comienza a hervir. Considérenos su oasis en la carretera.
Ver la documentación
Gestión de dispositivos ErgodyneArneses, eslingas, correas, fundas y cinturones del escáner Ergodyne Device Management.
Ver la documentación
MotionFolleto de productos de suministros de hidratación deMantente fresco e hidratado con nuestros suministros esenciales.
Ver la documentación